サーモトレース YGP/PFA型
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル
フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお
ります。
- 用途
- ・薬品配管やタンクのプロセス保温
・高温度域のガス配管保温
- 幅(mm)
- 8
- 厚さ(mm)
- 5.5
- 長さ(m)
- 14
- 定格電圧(V)
- 230
- 最小曲げ半径(mm)
- 30
- 耐熱温度(℃)
- 260
- 最高使用温度(℃)
- 150
- 消費電力(W/m)
- 60
- 内容量
- 1本
関連資料:図面(0.29MB)
注意
※・任意な長さ(15m単位)で切断しターミネーションセットYGP-T ( 別売 )※で端末絶縁処理をし使用します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























