「14x28x7」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • COLLAR,7X14X28 ホンダ

    COLLAR,7X14X28

    ホンダ
    489税込538
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • コードレスタイプ アトラエース 日東工器

    コードレスタイプ アトラエース

    日東工器
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
    用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。バッテリー電圧(V)DC36マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820質量(kg)9(バッテリ、ハンドル含む)/8.3(本体のみ)全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでライト種類LEDライトマグネット部寸法(mm)65×145マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
  • ピストンピン 14X39 BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン 14X39

    BIGM(丸山製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    規格14X39図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.29、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2571 工業用ポンプ部品 ピストンピン 14X39_No.20、MW1520H(8X7) 部品_No.29、MW2570 工業用ポンプ部品 ピストンピン 14X39_No.23、MW2540 工業用ポンプ部品_No.23、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.25、MW2530(8X7) 部品_No.28、MW2530 工業用ポンプ部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2540(8X7) 部品 ピストンピン 14X39_No.28、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2531(8X7) 部品_No.28、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.23、MW2020H(8X7) 部品_No.32、MW2530(2004) 部品_No.23、MW2531 部品_No.28
  • 6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+)

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25(SMK)図解NoMW1520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1520H(8X7) 部品_No.20、MW1540-2 部品_No.53、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2530 工業用ポンプ部品_No.12、MW1052-2 部品_No.65、MW2530 工業用ポンプ部品_No.19、MW2570 工業用ポンプ部品 6カクボルトWSW(+)_No.20、MW2530(8X7) 部品_No.24、MW2520H(8X7) 部品_No.20、MW1520H(8X7) 部品_No.26、MW1050-2 部品_No.64、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2520H(8X7) 部品_No.26、MW2540 工業用ポンプ部品_No.20、MW2530(2004) 部品_No.12、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2530(8X7) 部品_No.18、MW650-2 部品_No.64、MW2530(2004) 部品_No.19、MW2540 工業用ポンプ部品_No.12、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2540(8X7) 部品 6カクボルトWSW(+)_No.24、MW2020H(8X7) 部品_No.28、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.14