カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- タイヤ・足回り(2)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「16x28x7」の検索結果

16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112
BROADCOM¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ
コノエ¥129,800税込¥142,7801個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:16.3kgアズワン品番65-6134-92
シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ
コノエ¥129,800税込¥142,7801個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kgアズワン品番65-6134-94
シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ
コノエ¥49,980税込¥54,9781個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:18kgアズワン品番65-6135-02
シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ
コノエ¥49,980税込¥54,9781個(100個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:18.7kgアズワン品番65-6135-04
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格7X7X10リヨウカク図解NoMSL330-M-A ソウコウソウチ部品_No.36、MSV613L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415L(10) ソウコウソウチ部品_No.16、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.28、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.35、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、GKSL3315-1 走行装置部品_No.7、MLSL3315 走行装置部品_No.14、MSL330-K -A 走行装置部品_No.36、MSV413R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV413R2L(10) ソウコウソウチ部品_No.16、MSV415SL(10) ソウコウソウチ部品_No.15など