カテゴリ

  • 制御機器(1,222)
  • メカニカル部品(966)
  • 科学研究・開発用品(432)
  • 物流用品(380)
  • 農業機械(358)
  • 作業工具(335)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • バイク部品(149)
  • パソコン/周辺機器(144)
  • 空調・照明・電設資材(123)
  • 切削工具(99)
  • 測定用品(89)
  • 作業服(80)
  • 機構部品(66)
  • 家電(64)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 電気材料(63)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 店舗什器・備品(49)
  • 防災用品(46)
  • 介護用品(42)
  • 厨房用品(39)
  • 建築金物(36)
  • 自動車純正部品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク純正部品(32)
  • 研磨材(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • バッテリー・電装(27)
  • カー用品(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(24)
  • 自転車部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 医療(20)
  • 安全用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 防犯用品(15)
  • 電動工具(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
  • 塗料(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 縫製用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • オフィス家具(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 保管用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 日用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • マスク(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 住設機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-0024」の検索結果

5,837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KUP-14D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14D15-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工【レンタル】ローターラック AR015-24トミー精工
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
追入のみ (9・15・24mm) GISUKE(タカギ)追入のみ (9・15・24mm)GISUKE(タカギ)
8,698税込9,568
1セット(3本)
当日出荷
用途ホゾ穴掘り・段欠き・組手の欠取りに。材質(刃部)炭素工具鋼、(柄部)樫
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
オイルシール 15X24X5 91204GK8003 ホンダオイルシール 15X24X5 91204GK8003ホンダ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-GK8-003
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
15~24型対応テレビ回転台 HAMILeX(ハミレックス)15~24型対応テレビ回転台HAMILeX(ハミレックス)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
回転台本体と設置したテレビが一緒に回転。 ひっくり返して使用すると、天板に設置したテレビが回転。 回転台本体は回転しません。
付属品滑り止めクッション×4枚幅(cm)50
ベアリング 15X24X5 09262-15051 スズキベアリング 15X24X5 09262-15051スズキ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
M14/15.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコM14/15.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)エスコ
230税込253
1袋(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZA-141
(128)スプリング VM15/24A スバル(128)スプリング VM15/24Aスバル
899税込989
1個
5日以内出荷
シム 15X24X0.9 09181-15164 スズキシム 15X24X0.9 09181-15164スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
ECL15US24-E XP POWERECL15US24-EXP POWER
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.82定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
シム 15X24X1.5 09181-15183 スズキシム 15X24X1.5 09181-15183スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
シム 15X24X1.4 09181-15182 スズキシム 15X24X1.4 09181-15182スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
シム 15X24X1.1 09181-15172 スズキシム 15X24X1.1 09181-15172スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
15x24x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ15x24x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
350税込385
1枚
欠品中
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)24適合温度(℃)-25~120入数1枚
ベアリング(15X24X5) 09262-15049 スズキベアリング(15X24X5) 09262-15049スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
シム 15X24X1.3 09181-15181 スズキシム 15X24X1.3 09181-15181スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
シム 15X24X1.2 09181-15176 スズキシム 15X24X1.2 09181-15176スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
シングル球S25/BAU15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BAU15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
シム 15X24X1.0 09181-15166 スズキシム 15X24X1.0 09181-15166スズキ
139税込153
1個
4日以内出荷
ホースクランプ(15-24) BIGM(丸山製作所)ホースクランプ(15-24)BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
部品名称ホースクランプ(15-24)図解NoSSA-α604MA エンジン(エンジン取付)部品_No.31、SSA-E602 ラジエータ部品_No.51、SSA-α603MA-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.31、SSA-α604 エンジン(エンジン取付)部品_No.31、SSA-E602DX エンジン取付部品_No.26、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.51、SSA-α603 エンジン(エンジン取付)部品_No.31、SSA-α1003MA-1 エンジン取付部品_No.33、SSA-α603-1 エンジン(エンジン取付)部品_No.31、SSA-E602 エンジン取付部品_No.26、SSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.33、SSA-α1004MA エンジン取付部品_No.33、SSA-α1003 エンジン(エンジン取付)部品_No.33、SSA-α1004 エンジン取付部品_No.33
OIL-SEAL,15X24X5  91201246003 ホンダOIL-SEAL,15X24X5 91201246003ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
オイルシール 15X24X6 09282-14003 スズキオイルシール 15X24X6 09282-14003スズキ
579税込637
1個
4日以内出荷
OIL SEAL,15X24X5  91201246005 ホンダOIL SEAL,15X24X5 91201246005ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
KUEP-11D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUEP-11D15-24TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成2c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)DC150V接点最大許容電流(A)10動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
15ー24 エバーホースグリツプ BIGM(丸山製作所)15ー24 エバーホースグリツプBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
部品名称15ー24 エバーホースグリツプ図解NoSSA-V602C-DX ラジエータ部品_No.45、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.12、SSA-アルフア605V ラジエータ部品_No.47、BSA-950シリーズ 油圧機器1 オイルタンク,オイルフィルタ,バルブモジュール部品_No.38、BSA-950シリーズ 油圧機器2 電磁弁,フローデバイダ,オイルクーラ部品_No.31、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.41、SSA-V1002CT-DX ラジエータ部品_No.45、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.41、SSA-V602C エアコン部品_No.15、BSA-600LDMQ(JP) サブミッション取付部品_No.39、SSA-V1002CT-DX エアコン部品_No.15、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.41、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション取付など
ボールベアリング15mm24mm ラジアル NSK(日本精工)ボールベアリング15mm24mm ラジアルNSK(日本精工)
2,469税込2,716
1個
7日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - 開放型NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応高速動作
仕様●内径:15mm●外径:24mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.26kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.15kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9984アズワン品番65-8050-40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-24V-15DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-15-24V-15DIN三木プーリ
117,789税込129,568
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
ホクア 業務用アルミ圧力鍋用部品パッキンのみ:15~24L共通 cottaホクア 業務用アルミ圧力鍋用部品パッキンのみ:15~24L共通cotta
7,898税込8,688
1個(1個)
4日以内出荷
材質シリコンゴム
OIL SEAL 15X24X5  91201GG0003 ホンダOIL SEAL 15X24X5 91201GG0003ホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-25JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-25JIS三木プーリ
208,031税込228,834
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-30DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-30DIN三木プーリ
208,031税込228,834
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-25DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-25DIN三木プーリ
208,031税込228,834
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-15-24V-50JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-15-24V-50JIS三木プーリ
1,006,908税込1,107,599
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45JIS三木プーリ
608,895税込669,785
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-45DIN三木プーリ
608,895税込669,785
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-40DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-15-24V-40DIN三木プーリ
608,895税込669,785
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
ノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
用途サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。 堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。 底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質アルミ合金、シリコンシルバー質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×85~100×55適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレットはさみ幅約10~24mm
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-15-24V-15JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-15-24V-15JIS三木プーリ
147,237税込161,961
1個
翌々日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ10規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴5 (E9:+0.050/+0.020)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
...