カテゴリ
- メカニカル部品(141)
- 制御機器(64)
- 切削工具(45)
- 農業機械(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 自動車補修部品(28)
- 塗料(20)
- 自動車純正部品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 建材・エクステリア(8)
- 測定用品(7)
- 建築金物(7)
- バイク部品(6)
- バイク純正部品(5)
- 物流用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 機構部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(56)
- シグマ光機(37)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- KANA(片山チエン)(32)
- SMC(25)
- サンドビック(20)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- コーセル(18)
- VISHAY(14)
- 神東塗料(14)
- タンガロイ(11)
- TOTIME(8)
- スバル(7)
- タカショー(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NAKANO(6)
- エスコ(5)
- Canon(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「15-30f」の検索結果

リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
ファイバーストーンブラシ
アルゴファイルジャパン¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷一般のブラシと異なり、回転時の毛先の広がりがほとんどないため狙った箇所をピンポイントで研削することが可能で、小径の交差穴の微細バリ取りに最適です。ファイバーストーンを細く短冊状にカットした特殊な線材は先端部に切れ刃が集中しており、四角い断面形状との相乗効果で効率良くバリを除去します。ワイヤーブラシのような回転方向への捩じり変形も無く、復元力に優れた線材は使用に応じて摩耗していきますが、常に先端は切れ刃が再現され、切削力は衰えません。一般鋼材はもちろんステンレスやアルミ等の粘い材質のバリ取りにも適しています。
マグネットプレートフラットタイプ
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
標準角型電磁チャック
カネテック¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷から61日以内出荷高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
”コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル”(2枚刃)
サンドビック¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)12.7
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥64,980税込¥71,4781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7025
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)
サンドビック¥63,980税込¥70,3781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
三角形ポジチップ コロターン107 7135
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.8勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.4母材CBN材種7135
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
35°菱形ポジチップ コロターン107 7135
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025
サンドビック¥51,980税込¥57,1781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。材種7025
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)翌々日出荷CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
80°菱形ポジチップ コロターン107 7135
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(5個)4日以内出荷精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
...