カテゴリ
- 自動車純正部品(45)
- バイク純正部品(17)
- トラック純正部品(14)
- 農業機械(12)
- 保管用品(6)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(33)
- ホンダ(8)
- Kawasaki(8)
- 三菱ふそう(8)
- 日野自動車(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- トヨタ(5)
- 内田洋行(4)
- TRUSCO(4)
- ヤンマー(4)
- ニッサン(4)
- NSK(日本精工)(2)
- スズキ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- BRAND(2)
- スバル(2)
- NTB(2)
- ミツビシ(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「15-554」の検索結果

耐溶剤作業用手袋 アルファテック
アンセル¥3,998税込¥4,3981双当日出荷JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。材質ニトリル合成ゴム厚さ(mm)0.81色レッド入数(双)1機能耐溶剤作業用全長(cm)35.5
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)1506棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
パイアモンテス ショットグラス
ボルミオリ・ロッコ¥2,598税込¥2,8581箱(6個)翌々日出荷品名・タイプショットグラス容器(mL)100TKG品番9-2261-2101直径×口径×高さ(mm)62×62×73TKG品番(2017)6-2050-2201
ジャケット(Soft Twill)
日新被服¥3,990~税込¥4,389~1着翌々日出荷から3日以内出荷Soft Twill。ソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。静電気帯電防止素材使用
Pバナー中
P・O・Pプロダクツ¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷から8日以内出荷スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様単体型色グレー高さ(mm)1506棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
ファインフッソ
ニッぺ(日本ペイント)¥81,980税込¥90,1781セット(16kg)4日以内出荷から22日以内出荷特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781セット翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様連結型色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000