カテゴリ
- 自動車純正部品(87)
- バイク部品(20)
- 制御機器(19)
- トラック純正部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 農業機械(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 機構部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(2)
- U-KANAYA(20)
- Xiaomi(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- いすゞ自動車(3)
- エスコ(3)
- カンツール(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- スズキ(19)
- タカチ電機工業(6)
- テラル(2)
- トヨタ(58)
- ナリカ(4)
- ニッサン(4)
- ハンディ・クラウン(3)
- ホンダ(13)
- ミツビシ(5)
- 三菱ふそう(7)
- 日野自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
シャーシークリア909
UNiCON(ユニコン)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。タイプ水性速乾乾燥時間(分)15~20(25℃)膜厚(μm)19(3回重ね塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から6日以内出荷コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
Brake Hold Jumper
BLITZ¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
MEGA多用途 スモールスペア
ハンディ・クラウン¥1,898~税込¥2,088~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現! なめらかな塗り心地 各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド 便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業(1件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から13日以内出荷取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラースペア
ハンディ・クラウン¥579~税込¥637~1本当日出荷から4日以内出荷種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途無泡・鉄部用RoHS指令(10物質対応)対応
SMOOSY無泡・鉄部 スモールローラーセット
ハンディ・クラウン¥619~税込¥681~1セット当日出荷から4日以内出荷泡・抜け毛が少なく、塗装含みに優れた超極細繊維使用。種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途無泡・鉄部用RoHS指令(10物質対応)対応
システム什器 木製フォールディング収納トロッコ W120cm用
ストア・エキスプレス¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。材質木製 メラミン化粧板質量(kg)13.4耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37.2×32、内寸:110×32.8×21.8
音の実験用スピーカー
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷音が出たり伝わったりする時に、物が震えることを調べるのに便利なスピーカーです。 スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。 コンパクトながら大きな音を出すことができ、音声や音楽などを出力して実験することもできます。付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船 20個、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用) 200粒本体寸法(mm)147×147×130
サマータイヤ ナノエナジー3プラス
TOYO TIRES¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷から7日以内出荷ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
音のふるえ発見バルーン みえるっち
ナリカ¥5,200税込¥5,7201セット4日以内出荷振動が見える「みえるっち」。バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。全長(mm)320入数10個


フェアリーバスケット M
ヒマラヤ化学¥29,980税込¥32,9781箱(24個)6日以内出荷小さめのサイズ感は、カラーボックスの収納や自転車のカゴに入れてちょっとした買い物等に便利です。おしゃれな花柄モチーフのバスケットです。材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)480


婦人ショーツ
ケアファッション¥1,650税込¥1,8151枚5日以内出荷ちょっとした漏れが心配な方も履いてて安心です。 洗濯機OK。 抗菌防臭。 スキンケア加工。混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン対象婦人用
振動発見器作製キット
ナリカ¥980税込¥1,0781セット3日以内出荷振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ型式VDⅡ
のぼり さくらんぼ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600


コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台6日以内出荷上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら