カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「mtf-8」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • ランバスメッシュ用パーツ フック 光

    ランバスメッシュ用パーツ フック

    光
    ¥229税込¥252
    1パック
    当日出荷
    インテリアに調和するランバスメッシュの専用フックです。
    用途ランバスメッシュ用幅(mm)75高さ(mm)15品名ランバスメッシュヨウパーツ奥行(mm)15耐荷重(kg)11ヶ当たりの耐荷重(kg)1
  • メタルナイフ式レンチ BONDHUS

    メタルナイフ式レンチ

    BONDHUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルナイフ式 BONDHUS

    メタルナイフ式

    BONDHUS
    ¥2,498税込¥2,748
    1組
    8日以内出荷
    セット内容スター:T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25(8本)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコンタワーファン おおたけ

    リモコンタワーファン

    おおたけ
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    8日以内出荷
    狭い場所でも置くことができる。インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。左右首振り。タワーファン。切タイマー 1-3H。リモコン
    消費電力(W)(50/60Hz)32風量3段階切り換え電気代の目安約1.0円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.2×20.2×81
  • 鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす) マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MTF ティー片ニップル(めす)

    マルエム産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ニップル最高使用温度(℃)300
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
  • 直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち

    直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ

    いけうち
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    噴射幅24mmの小型エアーノズル。
    材質PPS質量(g)4最高使用圧力(MPa)0.7口径(Φmm)1孔数8耐熱温度(℃)120ねじサイズR1/8
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    孔数8ねじサイズR1/4
  • 直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち

    直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

    いけうち
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
    材質S316L相当質量(g)7孔数8耐熱温度(℃)400ねじサイズR1/8最高使用圧力(kPa)1
  • 直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち

    直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ

    いけうち
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
    口径(Φmm)3孔数8ねじサイズR1/2最高使用圧力(kPa)100
  • CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂 CQ出版

    CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂

    CQ出版
    ¥3,200税込¥3,520
    1冊
    4日以内出荷
    ”本書は,イメージセンサの動作原理から性能や機能までを解説し,応用にも触れることで,ベテラン技術者でも間違えやすいイメージセンサの本質を理解してもらうことに心血を注ぎました.また,この技術に携わったり応用するにあたって,新たな創造をしたり問題を解決するなどの助けとなることを期待しています. 目次 撮像素子の誕生からCCD/CMOSイメージセンサまで 第1章 イメージセンサの歴史 1-1 イメージセンサの誕生 1-2 ソリッド・ステート・イメージセンサ 1-3 CCDイメージセンサの実用化 1-4 CMOSイメージセンサの登場光電変換と走査による撮像の基本概念 第2章 イメージセンサとは何か 2-1 基本動作 2-2 種類 2-3 近未来予想光電変換から信号出力までの動作原理,各種方式 第3章 CCDイメージセンサの基本原理 3-1 4つの基本動作 3-2 転送方式のいろいろ 3-3 走査方式への対応 3-4 画素の構造と動作CCDイメージセンサの比較から原理,特徴 第4章 CMOSイメージセンサの基本原理 4-1 CCDイメージセンサとの比較 4-2 基本構造と動作 4-3 固定パターン・ノイズ 4-4 画素構造のバリエーション感度,SNなどの性能の本質について 第5章 イメージセンサの性能 5-1 基本性能 5-2 表立って現れにくい特性電子シャッタなどの必須機能からカメラ以外への応用技術まで 第6章 基本的な機能から応用技術 6-1 撮像における基本機能 6-2 撮像機能や特性を利用した応用技術 6-3 光学系と信号処理(絵作り) Appendix イメージセンサ技術に関連する基礎知識 A-1 P型,N型シリコンとポアソン方程式 A-2 光の強さに関すること A-3 ISO感度(標準出力感度) A-4 空間サンプリングにおける開口とMTF,折り返し A-5 kTCノイズ A-6 光ショット・ノイズの分布に関して A-7 光学フォーマットと有効画角 A-8 物理定数と単位”
    分類専門判型A5ページ数343ジャンル電子通信著者名米本和也初版年月2018/10
  • RAVENOL ATF PDK 20L RAVENOL

    RAVENOL ATF PDK 20L

    RAVENOL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PDKは2008年以降のポルシェ 911(997後期~)、718/ボクスター/ケイマン、パナメーラ、マカンに搭載される7速/8速のデュアルクラッチです。ポルシェ各純正品番の指定にRAVENOL推奨適合として対応します。BMW MTF-LT-5、MB 236.24、BMW/メルセデスの S6-35・S6-45 指定用途にも推奨適合です。ポルシェ、BMW、メルセデス・ベンツの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。ポルシェのティプトロニックS(8速アイシン製AT・カイエン/マカン旧型)は PDK ではありません。指定品番を確認してください。
    用途BMW MTF-LT-5 指定のマニュアルトランスミッション、MB 236.24 指定用途、BMW/メルセデス・ベンツ S6-35・S6-45 指定用途適合【RAVENOL】Porsche PDK および各純正品番(RAVENOL推奨適合)、BMW MTF-LT-5 および各純正品番(RAVENOL推奨適合)、MB 236.24(RAVENOL推奨適合)、Porsche PDK 各純正品番 / BMW MTF-LT-5 / MB 236.24対象Porsche PDK / BMW・MB S6-35・S6-45適合車種日本で台数の多い車種(Porsche PDK 搭載):ポルシェ 911(997後期/991/992)の PDK 車、ポルシェ 718 ケイマン/ボクスター、ケイマン/ボクスター(987後期/981)の PDK 車、ポルシェ パナメーラ(970/971)、マカンの PDK 車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル全合成低粘度DCTフルード危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL MTF-1 75W-85 20L RAVENOL

    RAVENOL MTF-1 75W-85 20L

    RAVENOL
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    GL-4とGL-5の両方を満たすため、シンクロナイザーの銅系部品を傷めやすいGL-5専用油では使いにくいMTにも対応します。75W-85の低粘度は、シフトフィールと燃費を重視する近年のMT指定に合致します。MB 235.4(DTFR 13B150)、VW G 052 513、フィアット MZ1/MZ3、GM、ヒュンダイ、日産、トヨタの各指定番号にRAVENOL推奨適合として対応します。メーカー番号はいずれもRAVENOL推奨適合です。ユニット型式、要求規格、純正フルード品番を照合してください。競技用MTやLSD内蔵トランスアクスルには RHP 75W-90 を。機械式LSDには Racing Gear 75W-140 を。
    用途MT / トランスファー / アクスルドライブ性能【RAVENOL】API GL-4 / GL-5、DTFR 13B150 (235.4) / MB 235.4、VW G 052 513、Fiat MZ1 / MZ3、GM・Hyundai・Nissan・Toyota 各指定番号規格API GL-4 / GL-5適合規格MB 235.4・DTFR 13B150 / VW G 052 513 / Fiat MZ1・MZ3 / GM / Hyundai / Nissan / Toyota 各指定番号仕様・用途主な用途:API GL-4/GL-5・SAE 75W-85 指定のマニュアルトランスミッション、対応するトランスファー、アクスルドライブ粘度SAE 75W-85推奨潤滑油取扱説明書が GL-4 または GL-5・75W-85 相当を指定するMT車(例:日産/トヨタの指定番号に該当する車両)- 純正品番の照合が必要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルPAO成分を含む合成油危険物の性状非水溶性適合用途メルセデス・ベンツ MT車(MB 235.4 指定用途)、フォルクスワーゲン/アウディ MT車(VW G 052 513 指定用途)、日産、トヨタ、GM、ヒュンダイ、フィアットの各指定番号(RAVENOL推奨適合)
  • RAVENOL RHP 75W-90 20L RAVENOL

    RAVENOL RHP 75W-90 20L

    RAVENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    サーキット走行では、ミッション油温が街乗りの想定を大きく超えます。USVO(R)は粘度指数向上剤への依存を抑えた設計で、せん断による粘度低下が少なく、周回を重ねても油膜が保たれます。LSD内蔵のリアアクスル、トランスアクスル、指定条件に合うGM/ACDelco トランスファーケースに使用できます。機械式(プレート式)LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。街乗り主体の一般MTには MTF-1 75W-85 を。
    用途レーシングMT / LSD内蔵リアアクスル / トランスアクスル適合GM / ACDelco トランスファーケース品番その他【日本で多い使われ方】GR86/BRZ、86、ロードスター、スイフトスポーツ、シビック タイプR、WRX STI などのサーキット走行仕様で、チューナー・エンジン製作者が 75W-90 相当を指定する場合、耐久レース・走行会でのミッション/デフの定期交換備考【試験実績】Nurburgring Tested / Hockenheim Premium Partner / ラルフ・シューマッハ推奨、【開発・試験/推奨実績】ラルフ・シューマッハ推奨(パートナー表記)、Hockenheim Premium Partner(パートナー表記)、Nurburgring Tested(試験表記)、GM / ACDelco トランスファーケース品番(RAVENOL推奨適合)仕様・用途主な用途:SAE 75W-90 指定の競技用マニュアルトランスミッション、LSD内蔵リアアクスル、トランスアクスル、指定条件に合う GM/ACDelco トランスファーケース、高温・高負荷のモータースポーツ用途粘度SAE 75W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルPAOベースの全合成オイル危険物の性状非水溶性テクノロジーUSVO(R)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 III BLK OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 III BLK

    OM SYSTEM
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    日常のスナップから旅先まで、一本で幅広いシーンを楽しめる。急な雨や水濡れにも安心の防塵・防滴(IPX1)対応*1、近接撮影能力を高めた、標準ズームレンズ。被写体にぐっと近づける高い近接撮影性能で、花や料理、小物まで印象的に描写します。日常のスナップから旅先まで、一本で幅広いシーンを楽しめます。【急な雨や水濡れにも安心の防塵・防滴性能(IPX1)】。天候の変化を気にすることなく、撮りたい瞬間に集中できます。日常のお出かけから旅先まで、安心して持ち歩ける一本です。【コンパクトに収納でき、持ち運びも快適】。ズームリングを回転するだけでレンズを収納できる機構を採用。使用しないときはコンパクトになり、バッグにもすっきり収まります。持ち運びやすく、日常から旅先まで軽快に撮影を楽しめます。【日常から旅先まで、軽快に持ち歩けるコンパクトシステム】。【高い近接撮影性能で広がる表現力】。背景ボケを活かしながら、ピントの合う範囲(被写界深度)をコントロールできる深度合成撮影。花や小物などの近接撮影でも、被写体全体をシャープに描写できます。作品づくりの幅を広げ、印象的なマクロ表現を手軽に楽しめます。
    セット内容レンズキャップ(LC-46), レンズリアキャップ(LR-2), 取扱説明書,保証書質量(g)125羽枚数7枚(円形絞り)倍率最大撮影:0.26倍(14mm時) / 0.19倍(42mm時)、35mm判換算最大撮影:0.53倍相当(14mm時)/ 0.38倍(42mm時)フィルターサイズ(mm)46撮影範囲65.9×49.5mm(14mm時) / 90.0×67.6mm(42mm時)焦点距離(mm)14-42防塵・防滴IPX1:メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮しますレンズ構成7群8枚(非球面レンズ3枚)→レンズ構成図→MTFチャート外寸(Φ×長さ)(mm)Φ60.0×50.5画角75°-29°撮影距離(mm)0.13m(14mm時) / 0.30m(42mm時)
  • RAVENOL MTF-1 75W-85 4L RAVENOL

    RAVENOL MTF-1 75W-85 4L

    RAVENOL
    ¥20,980税込¥23,078
    1個(4L)
    11日以内出荷
    GL-4とGL-5の両方を満たすため、シンクロナイザーの銅系部品を傷めやすいGL-5専用油では使いにくいMTにも対応します。75W-85の低粘度は、シフトフィールと燃費を重視する近年のMT指定に合致します。MB 235.4(DTFR 13B150)、VW G 052 513、フィアット MZ1/MZ3、GM、ヒュンダイ、日産、トヨタの各指定番号にRAVENOL推奨適合として対応します。メーカー番号はいずれもRAVENOL推奨適合です。ユニット型式、要求規格、純正フルード品番を照合してください。競技用MTやLSD内蔵トランスアクスルには RHP 75W-90 を。機械式LSDには Racing Gear 75W-140 を。
    用途MT / トランスファー / アクスルドライブ性能【RAVENOL】API GL-4 / GL-5、DTFR 13B150 (235.4) / MB 235.4、VW G 052 513、Fiat MZ1 / MZ3、GM・Hyundai・Nissan・Toyota 各指定番号規格API GL-4 / GL-5適合規格MB 235.4・DTFR 13B150 / VW G 052 513 / Fiat MZ1・MZ3 / GM / Hyundai / Nissan / Toyota 各指定番号仕様・用途主な用途:API GL-4/GL-5・SAE 75W-85 指定のマニュアルトランスミッション、対応するトランスファー、アクスルドライブ粘度SAE 75W-85推奨潤滑油取扱説明書が GL-4 または GL-5・75W-85 相当を指定するMT車(例:日産/トヨタの指定番号に該当する車両)- 純正品番の照合が必要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイルPAO成分を含む合成油危険物の性状非水溶性適合用途メルセデス・ベンツ MT車(MB 235.4 指定用途)、フォルクスワーゲン/アウディ MT車(VW G 052 513 指定用途)、日産、トヨタ、GM、ヒュンダイ、フィアットの各指定番号(RAVENOL推奨適合)
  • RAVENOL RHP 75W-90 4L RAVENOL

    RAVENOL RHP 75W-90 4L

    RAVENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個(4L)
    11日以内出荷
    サーキット走行では、ミッション油温が街乗りの想定を大きく超えます。USVO(R)は粘度指数向上剤への依存を抑えた設計で、せん断による粘度低下が少なく、周回を重ねても油膜が保たれます。LSD内蔵のリアアクスル、トランスアクスル、指定条件に合うGM/ACDelco トランスファーケースに使用できます。機械式(プレート式)LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。街乗り主体の一般MTには MTF-1 75W-85 を。
    用途レーシングMT / LSD内蔵リアアクスル / トランスアクスル適合GM / ACDelco トランスファーケース品番その他【日本で多い使われ方】GR86/BRZ、86、ロードスター、スイフトスポーツ、シビック タイプR、WRX STI などのサーキット走行仕様で、チューナー・エンジン製作者が 75W-90 相当を指定する場合、耐久レース・走行会でのミッション/デフの定期交換備考【試験実績】Nurburgring Tested / Hockenheim Premium Partner / ラルフ・シューマッハ推奨【開発・試験/推奨実績】ラルフ・シューマッハ推奨(パートナー表記)、Hockenheim Premium Partner(パートナー表記)、Nurburgring Tested(試験表記)、GM / ACDelco トランスファーケース品番(RAVENOL推奨適合)仕様・用途主な用途:SAE 75W-90 指定の競技用マニュアルトランスミッション、LSD内蔵リアアクスル、トランスアクスル、指定条件に合う GM/ACDelco トランスファーケース、高温・高負荷のモータースポーツ用途粘度SAE 75W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイルPAOベースの全合成オイル危険物の性状非水溶性テクノロジーUSVO(R)