カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
  • 農業機械(67)
  • 自動車純正部品(64)
  • 制御機器(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • トラック純正部品(30)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「15-820」の検索結果

関連キーワード
405件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-820 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-820

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)820配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820S1

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:820寸法d33.6寸法d46.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820SLS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:820寸法d33.6寸法d46.5
  • 足長Uボルトセット WAKI(和気産業)

    足長Uボルトセット

    WAKI(和気産業)(28件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(139件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • (95015)ピン ホンダ

    (95015)ピン

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brake Hold Jumper BLITZ

    Brake Hold Jumper

    BLITZ
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    4日以内出荷
    ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
  • デバイヤー 18-10 アントルメリング ピア型 debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー 18-10 アントルメリング ピア型

    debuyer(デバイヤー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DVA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DVA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
  • フューエルリターンパイプ 工進

    フューエルリターンパイプ

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター/エアークリーナー適合品番SEV-25L-AAA-3など部品番号100158201
  • 正広作 特上 柳刃 正広

    正広作 特上 柳刃

    正広(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    最高級の鋼を使った正広の自信作です。
    種別柳刃
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    材質ハイス
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP
    ブルー
    グリーン
    グレー
    シルバー

    NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

    NSP
    ¥10,980税込¥12,078
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • 和香 パッケージ中澤

    和香

    パッケージ中澤
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    高さ(mm)55
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    ¥11,719税込¥12,891
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • (MN15)ボルト,ロッカ カバー ミツビシ

    (MN15)ボルト,ロッカ カバー

    ミツビシ
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
  • シンプルモノコード(8本) ナリカ

    シンプルモノコード(8本)

    ナリカ
    ¥20,300税込¥22,330
    1セット
    4日以内出荷
    グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。
    セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
  • 耐熱一休木目盆 若泉漆器

    耐熱一休木目盆

    若泉漆器(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質耐熱ABS樹脂色黒天朱耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機○
  • (MR15)GAUGE,TANK ミツビシ

    (MR15)GAUGE,TANK

    ミツビシ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    6日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
  • (MN15)タペットカバーパッキン ミツビシ

    (MN15)タペットカバーパッキン

    ミツビシ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
  • DF R221先芯入スニーカー ミタニコーポレーション

    DF R221先芯入スニーカー

    ミタニコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1足
    6日以内出荷
    樹脂製先芯で超軽量のセーフティシューズ。かかとが踏める仕様で脱ぎ履きを繰り返す作業に活躍します!
    用途一般作業・土木建築・工場内作業形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • (16571)ラジエータ インレット ホース トヨタ

    (16571)ラジエータ インレット ホース

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    3日以内出荷
    モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
    数量(個)1
  • 共通連結管Y字管 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管Y字管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,504~税込¥10,454~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1本
    3日以内出荷
    C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
    寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
  • (23301)フューエルフィルタ キャップASSY トヨタ

    (23301)フューエルフィルタ キャップASSY

    トヨタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (17881)エアクリーナ ホース NO.1 トヨタ

    (17881)エアクリーナ ホース NO.1

    トヨタ(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • エレコードキット (モノコードYシリーズ用) ナリカ

    エレコードキット (モノコードYシリーズ用)

    ナリカ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    3日以内出荷
    モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
    電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
  • スペーサー ヒンジ アッパ (B0) MAZDA(マツダ)

    スペーサー ヒンジ アッパ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷