カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-820」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足長Uボルトセット WAKI(和気産業)

    足長Uボルトセット

    WAKI(和気産業)(28件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brake Hold Jumper BLITZ

    Brake Hold Jumper

    BLITZ
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
  • デバイヤー 18-10 アントルメリング ピア型 debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー 18-10 アントルメリング ピア型

    debuyer(デバイヤー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DVA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DVA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱一休木目盆 若泉漆器

    耐熱一休木目盆

    若泉漆器
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質耐熱ABS樹脂黒天朱耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP

    NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

    NSP
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • DF R221先芯入スニーカー ミタニコーポレーション

    DF R221先芯入スニーカー

    ミタニコーポレーション
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    樹脂製先芯で超軽量のセーフティシューズ。かかとが踏める仕様で脱ぎ履きを繰り返す作業に活躍します!
    用途一般作業・土木建築・工場内作業形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
  • シンプルモノコード(8本) ナリカ

    シンプルモノコード(8本)

    ナリカ
    20,300税込22,330
    1セット
    4日以内出荷
    グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。
    セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり すいか P・O・Pトレーディング

    のぼり すいか

    P・O・Pトレーディング
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
  • 清流長手木目盆 栃塗SL 福井クラフト

    清流長手木目盆 栃塗SL

    福井クラフト
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    材質ABS樹脂高さ(mm)15表面処理ノンスリップ加工色(柄)栃塗
  • ゆり小吸椀 銀透き TA 福井クラフト

    ゆり小吸椀 銀透き TA

    福井クラフト
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    洗浄機使用OK!
    材質耐熱ABS樹脂サイズ3寸容量(mL)230質量(g)93(72)色(柄)銀透き直径×高さ(mm)89×90(67)食器の種類和食器
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • 2×4オメガコーナー タナカ

    2×4オメガコーナー

    タナカ
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
  • スローストップスクリュ BIGM(丸山製作所)

    スローストップスクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 スローストップスクリュ_No.26、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、JAS058R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、JAS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.26、MS058SPE-A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スローストップスクリュ_No.12、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品 スローストップスクリュ_No.26、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.11、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、SD058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スローストップスクリュ_No.12、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12など
  • コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • インセットハンドル プラスチック 丸 158.20タイプ ハーフェレ

    インセットハンドル プラスチック 丸 158.20タイプ

    ハーフェレ
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質プラスチック寸法(mm)55仕上
  • 線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1個
    5日以内出荷
    モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
    数量(個)1
  • 鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ

    鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1本
    5日以内出荷
    C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
    寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
  • エレコードキット (モノコードYシリーズ用) ナリカ

    エレコードキット (モノコードYシリーズ用)

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1個
    5日以内出荷
    モノコードYシリーズに取付けることで弦の振動を電気信号で取出すことができる拡張キットです。
    電源増幅器:ACアダプタ(別売)、006P積層乾電池(9V)(別売)
  • コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

    タカチ電機工業
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
  • ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ

    ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット

    ファミリー・ライフ
    8,798税込9,678
    1枚
    9日以内出荷
    敷くだけで調理台のキズや汚れを防ぐ調理台マット。サッと大理石調に簡単リフォーム!!。調理台に合わせて自由にカットできます。汚れてもサッと拭くだけ。厚さ約2mm:お鍋や調理器具を置いても大きな音がしにくい。硬いモノを切る時も安心!。耐熱温度約200度。ピタッと密着してズレにくい!
    材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約200
  • フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

    タカチ電機工業
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

    タカチ電機工業
    5,598税込6,158
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング キャプト アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング キャプト アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、Combimasterアーバです。
    トラスコ品番428-9431寸法LB(mm)68.6寸法BD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)85
  • ツーリング Captoホルダ C6ー391.5820 セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング Captoホルダ C6ー391.5820

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング コンビマスターアーバーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度 サカタ製作所

    立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組
    7日以内出荷から16日以内出荷
    アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
    用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
  • フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ

    タカチ電機工業
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド LAPP

    Lapp ケーブルグランド

    LAPP
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ファッションブーツ PFC FREE コロニル

    ファッションブーツ PFC FREE

    コロニル
    1,998税込2,198
    1本(200mL)
    欠品中
    ムートン皮革の通気性を損なわずに防水・防汚効果を与えます。ムートンブーツ専用に配合されたトリートメントオイルによりムートンに油分を補い、本来の柔軟性と風合いを維持します。
    用途ムートンブーツの防水・防汚+トリートメント容量(mL)200対象ムートン、靴
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"15-820" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷