カテゴリ

  • メカニカル部品(81)
  • 自動車純正部品(67)
  • 農業機械(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 制御機器(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 切削工具(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-820」の検索結果

関連キーワード
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-820 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-820

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)820配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
  • 足長Uボルトセット WAKI(和気産業)

    足長Uボルトセット

    WAKI(和気産業)(28件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820S1

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:820寸法d33.6寸法d46.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R820SLS1

    IKO(日本トムソン)
    33,980税込37,378
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:820寸法d33.6寸法d46.5
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正広作 特上 柳刃 正広

    正広作 特上 柳刃

    正広(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    最高級の鋼を使った正広の自信作です。
    種別柳刃
  • フューエルリターンパイプ 工進

    フューエルリターンパイプ

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター/エアークリーナー適合品番SEV-25L-AAA-3など部品番号100158201
  • SKINTOP BS LAPP

    SKINTOP BS

    LAPP
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
    材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brake Hold Jumper BLITZ

    Brake Hold Jumper

    BLITZ
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
  • SKINTOP MS/MSR LAPP

    SKINTOP MS/MSR

    LAPP
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デバイヤー 18-10 アントルメリング ピア型 debuyer(デバイヤー)

    デバイヤー 18-10 アントルメリング ピア型

    debuyer(デバイヤー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス品名・タイプセルクルリング
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DVA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DVA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • 耐熱一休木目盆 若泉漆器

    耐熱一休木目盆

    若泉漆器
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質耐熱ABS樹脂黒天朱耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機
  • (95015)ピン ホンダ

    (95015)ピン

    ホンダ(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール(HSR形/定尺) THK

    LMレール(HSR形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP

    NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

    NSP
    10,980税込12,078
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)。遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
    用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応タイプ長袖取付場所【ファン】上部ファン素材ポリエステル100%
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 和香 パッケージ中澤

    和香

    パッケージ中澤
    11,980税込13,178
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    高さ(mm)55
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    11,719税込12,891
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
  • DF R221先芯入スニーカー ミタニコーポレーション

    DF R221先芯入スニーカー

    ミタニコーポレーション
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    樹脂製先芯で超軽量のセーフティシューズ。かかとが踏める仕様で脱ぎ履きを繰り返す作業に活躍します!
    用途一般作業・土木建築・工場内作業形状ローカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • (MN15)ボルト,ロッカ カバー ミツビシ

    (MN15)ボルト,ロッカ カバー

    ミツビシ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • シンプルモノコード(8本) ナリカ

    シンプルモノコード(8本)

    ナリカ
    20,300税込22,330
    1セット
    4日以内出荷
    グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。
    セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
  • (MR15)GAUGE,TANK ミツビシ

    (MR15)GAUGE,TANK

    ミツビシ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • (MN15)タペットカバーパッキン ミツビシ

    (MN15)タペットカバーパッキン

    ミツビシ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー ヒンジ アッパ (B0) MAZDA(マツダ)

    スペーサー ヒンジ アッパ (B0)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • (17881)エアクリーナ ホース NO.1 トヨタ

    (17881)エアクリーナ ホース NO.1

    トヨタ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 共通連結管Y字管 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管Y字管

    TGK(東京硝子器械)
    9,504税込10,454
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • (16571)ラジエータ インレット ホース トヨタ

    (16571)ラジエータ インレット ホース

    トヨタ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (23301)フューエルフィルタ キャップASSY トヨタ

    (23301)フューエルフィルタ キャップASSY

    トヨタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スペーサー ヒンジ アッパ (85) MAZDA(マツダ)

    スペーサー ヒンジ アッパ (85)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり すいか P・O・Pトレーディング

    のぼり すいか

    P・O・Pトレーディング
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
  • Uライン盆 福井クラフト

    Uライン盆

    福井クラフト
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニ多用スプーン 福井クラフト

    ミニ多用スプーン

    福井クラフト
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):128mm●サイズ(H):27mm●重量:9g●材質:ABS樹脂