カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(245)
- 制御機器(40)
- 切削工具(32)
- 測定用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- パソコン/周辺機器(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建築金物(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(8)
- カー用品(7)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日栄インテック(75)
- アカギ(24)
- 東栄管機(22)
- 三菱マテリアル(20)
- カクダイ(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- ミヤコ(12)
- 昭和コーポレーション(12)
- アウス(10)
- ショーボンド(10)
- Aron(アロン化成)(10)
- セキスイ(9)
- CKD(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- 河村電器産業(8)
- AWJ(8)
- 三菱電機(7)
- ダイヤトレンド(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「150 vp」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から3日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥569税込¥6261個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥629税込¥6921個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP150
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP150
AWJ¥5,998税込¥6,5981セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP150
AWJ¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から8日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
VU継手VP変換ソケット
東栄管機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
...