カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(239)
- 建築金物(43)
- 空調・照明・電設資材(27)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(17)
- 物流用品(13)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 建材・エクステリア(8)
- バイク部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 自動車純正部品(4)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 東栄管機(49)
- 前澤化成工業(41)
- ミヤコ(27)
- 三菱電機(24)
- カクダイ(22)
- 第一機材(20)
- NSK(日本精工)(18)
- セキスイ(18)
- アウス(16)
- Aron(アロン化成)(16)
- NASTA(ナスタ)(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
- ナンシン(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 未来工業(7)
- Festo(6)
- ショーボンド(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「150 vu」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(4本)欠品中硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥9,998税込¥10,9981セット(4本)当日出荷用途排水用材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥19,980税込¥21,9781セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
エスロン DV-VU継手 LT 150
セキスイ¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6719材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)250寸法L2(mm)145寸法L3(mm)250最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU45°エルボ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
エスロン VUツギテ LT 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×150
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 250×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
エスロン VUツギテ 45Y 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 DT 150
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪