カテゴリ

  • 制御機器(131)
  • メカニカル部品(50)
  • 測定用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 農業機械(16)
  • 電気材料(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150-30a」の検索結果

411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    4,998,000税込5,497,800
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACマフラ コガネイ

    TACマフラ

    コガネイ
    728税込801
    1個
    当日出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    仕様ガスケット付材質(本体)黄銅質量(g)3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)14使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3配管接続口径#10-32ユニファイねじ材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A30 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A30

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)34タイプフェノール樹脂製L158.5L239.7H324L321.5H236.6H142.2
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V

    日立産機システム(4件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • (21503)ロアー ホース ニッサン

    (21503)ロアー ホース

    ニッサン(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • アタッチメント形減速機 富士変速機

    アタッチメント形減速機

    富士変速機
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
  • (81150)ヘッドランプASSY LH トヨタ

    (81150)ヘッドランプASSY LH

    トヨタ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • (81150)ヘッドランプASSY LH トヨタ

    (81150)ヘッドランプASSY LH

    トヨタ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • (21503)ホース、ウォーター ニッサン

    (21503)ホース、ウォーター

    ニッサン
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • (81150)ヘッドランプASSY LH トヨタ

    (81150)ヘッドランプASSY LH

    トヨタ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コートATH工具材料超硬
  • (38150)ホーンASSY. (ハイ) ホンダ

    (38150)ホーンASSY. (ハイ)

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • (52166)リヤバンパ カバー UPR LH トヨタ

    (52166)リヤバンパ カバー UPR LH

    トヨタ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (52713)フロントバンパサイド モールディング LH トヨタ

    (52713)フロントバンパサイド モールディング LH

    トヨタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (52159)リヤバンパ カバー トヨタ

    (52159)リヤバンパ カバー

    トヨタ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMC

    RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • (15030)ポンプ アセンブリ,スカベンジ スバル

    (15030)ポンプ アセンブリ,スカベンジ

    スバル
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (8A150)アンテナASSY.,ラジオ&DTV *B640M* ホンダ

    (8A150)アンテナASSY.,ラジオ&DTV *B640M*

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (8A150)アンテナASSY.,ラジオ&DTV *R575M* ホンダ

    (8A150)アンテナASSY.,ラジオ&DTV *R575M*

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • カーポート アーチカバー30型用 TOEX(LIXIL)

    カーポート アーチカバー30型用

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    マイルドブラック適合シリーズカペルポート
  • (8A150)アンテナASSY.,ラジオ&DTV *NH904M* ホンダ

    (8A150)アンテナASSY.,ラジオ&DTV *NH904M*

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENT

    DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)

    SIGLENT
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
  • ソリッドドリル SCD AP6 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP6

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティライトカーテン SICK

    セーフティライトカーテン

    SICK
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます 診断オプション 安全性とオートメーションの組み合わせ: IO-Link により、コスト効果の高いシステム設計が可能になります ミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します 材質も含まれます 高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止します ソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できます IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。 NFC 診断及びスマートフォンアプリ IO-Link 経由の診断と自動化 2- 信号ミューティング スマートプレゼンス検出 ダイナミックな保護フィールド幅 ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 分解能の低下: 1 ビーム又は 2 ビーム IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注
    仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1500mm●最大保護幅:15m●長さ:1.512m●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:214-4299アズワン品番65-7282-27
  • セーフティライトカーテン SICK

    セーフティライトカーテン

    SICK
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低
  • 電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A) OWON(オウオン)

    電子負荷 OEL15/30シリーズ(150~300W/150~300V/15~30A)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能DC電子負荷・コンパクト設計】OEL15/30シリーズは、持ち運びやすい約2.5kgの小型筐体に150W~300Wの負荷能力を搭載したプログラマブルDC電子負荷です。最大150V/300V・30A対応、CV/CC/CR/CPの4動作モードをサポートし、電源装置やバッテリの評価試験、ラボや生産ラインでの負荷試験に最適。2.8インチTFTカラーLCDで視認性と操作性を両立しています。 【高精度・高速応答の負荷試験】電圧1mV、電流0.1mAの高分解能リードバック機能により、高精度測定が可能。ダイナミック電流テストは最大5kHz、最小立ち上がり時間20μsで高速応答し、スイッチング電源や急変負荷の評価に有効。リモートセンス補償で配線ロスを補正し、正確な負荷条件を確保できるため、研究開発や品質検証に最適です。 【多彩な保護機能と拡張性】蓄電池・電源装置・AC/DCアダプタなど幅広いデバイスの評価試験に対応。過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、OCP試験、OPP試験、バッテリ放電テストを搭載。 【豊富な通信機能とPC制御対応】USB Type-C、RS232、RS485ポートを標準装備し、SCPIコマンドによるリモート制御に対応。付属のPCソフトウェアでデータロギングや自動試験が可能。電源コード、ヒューズ、ユーザーマニュアルが付属し、RS232ケーブルやリモート補償ケーブルもオプション選択可能。電子工作、実験、ラボ試験、工場検査に幅広く活用できます。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様4つの動作モード:CV・CC・CR・CP、複数の保護機能:OVP/OCP/OPP/OTP、テスト機能:バッテリ放電テスト・OCPテスト・OPPテスト、最高5kHzまでのダイナミック電流テストをサポート、リモートセンス補償をサポート、通信インターフェース:USB・RS232・RS485を標準装備、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約2.5分解能リードバック:1mV/0.1mA、設定:1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.9×84.3×151.15インターフェースRS232・RS485・USB Type-Cディスプレイ2.8インチ TFT LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • RZQ - 3ポジションシリンダ SMC

    RZQ - 3ポジションシリンダ

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63 SMC

    3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.43幅(mm)2.8高さ(mm)0.85定格電圧30V dc最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)150動作温度範囲(℃)+85最大抵抗(Ω)50動作時間(s)1.5電力損失(W)1最小抵抗(Ω)3.6最大動作温度(℃)85
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    38,980税込42,878
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
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
"150-30a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷