カテゴリ

  • オフィス家具(60)
  • バイク部品(53)
  • 建築金物(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 梱包用品(19)
  • 電気材料(15)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 安全保護具(12)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(5)
  • テープ(4)
  • 自転車部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150-bk」の検索結果

367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN レール端子台 スクリュー UBAL 150 BKシリーズ 290A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 スクリュー UBAL 150 BKシリーズ 290A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 150 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4323アズワン品番65-7496-94
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK

    HAMMOND
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 221 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 221 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590Z
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生シート 塩ビ モノタロウ

    養生シート 塩ビ

    モノタロウ
    6,798税込7,478
    1巻(50m)
    当日出荷
    塩化ビニール製のシートのため、一般的なポリ製の養生シートよりも傷や汚れに強く、耐久性や難燃性に優れた養生シートです エンボス加工をして滑りにくくしてあります。 何回も使えて経済的です。
    用途工場や建築現場、引っ越し時などの床養生に。 住宅の玄関、ベランダから、体育館、公民館、イベント会場などの幅広くご利用をいただけます。材質再生塩化ビニール(PVC)幅(m)1
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • クロークチケット オープン工業

    クロークチケット

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 用途が広がる黒色登場! クリップで簡単に付けられます。
    材質本体:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
  • バンジコード TRUSCO

    バンジコード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。
    用途荷物の仮留め、固定など。標準幅(mm)8
  • 樹脂マグネットトレー TRUSCO

    樹脂マグネットトレー

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
  • 安全ループスリムタイプ TRUSCO

    安全ループスリムタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大使用荷重(kg)0.8最大長(mm)1500
  • マジックバンド ELPA

    マジックバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    312税込343
    1パック(5個)
    当日出荷
    マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
    材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン幅(mm)13全長(mm)150
  • メニューファイル オープン工業

    メニューファイル

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 落ち着いた雰囲気のレザー調。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
  • ペーパーカップホルダー 150ml用 サンナップ

    ペーパーカップホルダー 150ml用

    サンナップ(1件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5個)
    当日出荷
    5オンス用の紙コップを持つためのホルダーです。
    材質ポリプロピレン
  • ステッカー DAYTONA 150X30BK/SV DAYTONA(デイトナ)

    ステッカー DAYTONA 150X30BK/SV

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    PET素材でラミネートしてあるので、水に強く色あせしにくい。 (使用状況によって異なります。)
    ブラック/シルバー
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    659税込725
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
  • 樹脂マグネットトレー TRUSCO

    樹脂マグネットトレー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)質量(g)280タイプ皿型最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40
  • すべり止め手袋 ピタンテ 丸和ケミカル

    すべり止め手袋 ピタンテ

    丸和ケミカル(8件のレビュー)
    249税込274
    1双
    当日出荷
    スムーズな着用感です。
    用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。厚さ(mm)2機能伸縮性糸本数(本)2
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステッカー DAYTONA 150X30BK/GD DAYTONA(デイトナ)

    ステッカー DAYTONA 150X30BK/GD

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    PET素材でラミネートしてあるので、水に強く色あせしにくい。 (使用状況によって異なります。)
    ブラック/ゴールド
  • ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器)

    ゴムdeパッチ GPシリーズ

    LION (ライオン事務器)
    499税込549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!
    材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)長さ(mm)600シリーズゴムdeパッチバンド幅(mm)15材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステル
  • A5スパイラルノート 横罫150枚 BK マルマン

    A5スパイラルノート 横罫150枚 BK

    マルマン
    519税込571
    1冊
    翌々日出荷
    ・表紙は落ち着いたカラーに箔押しのアクセント。・150枚入りで、たっぷり使える大容量。・持ち運びにも便利なA5サイズ。・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。
    ブラックサイズA5質量(g)390寸法(縦×横)(mm)212×148寸法(縦×横×厚さ)(mm)212×162×22用紙筆記用紙 70g/m2材質(表紙)表表紙:カラーボード/箔押し(箔色:シルキーマロン)裏表紙:クラフトボール罫線メモリ入6.5mm罫製本スパイラル(コイルループ)本文枚数150ミシン目
  • スモールケース PELICAN(ペリカン)

    スモールケース

    PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
  • B5スパイラルノート 横罫150枚 BK マルマン

    B5スパイラルノート 横罫150枚 BK

    マルマン
    599税込659
    1冊
    翌々日出荷
    ・表紙は落ち着いたカラーに箔押しのアクセント。・150枚入りで、たっぷり使える大容量。・紙面の広さと携帯性の両方を兼ね備えたB5サイズ。・罫幅が広すぎず、狭すぎずの定番の"6.5mm"横罫。・切り取りミシン目付きなので、必要に応じて保管もできる。
    ブラックサイズB5質量(g)562寸法(縦×横)(mm)254×179寸法(縦×横×厚さ)(mm)254×193×22用紙筆記用紙 70g/m2材質(表紙)表表紙:カラーボード/箔押し(箔色:シルキーマロン)裏表紙:クラフトボール罫線メモリ入6.5mm罫製本スパイラル(コイルループ)本文枚数150ミシン目
  • 伸縮脚付はしご兼用脚立 アルインコ

    伸縮脚付はしご兼用脚立

    アルインコ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    翌日出荷
    伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:60ブラックタイプスタンダード踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)234×160最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
  • SB-150 耐油安全長靴 ケイワーク

    SB-150 耐油安全長靴

    ケイワーク(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    つま先保護用鉄芯入りの耐油長靴になります。
    形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)38.5(26cmの場合)標準質量(g/片足)950(26cm)機能耐油材質(表)PVC足幅3E材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ

    有線ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    質量(g)約71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(IR LED)
  • オフィスチェア サンワサプライ

    オフィスチェア

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    座面の上下可動が簡単なガス圧リフト付きです。 背面ロッキング機能付きで、硬さの調節も可能です。 防汚生地を採用しており、汚れが付着しにくく、水を弾き、すぐ拭き取れます。
    材質張地/布張り、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター部/ナイロン幅(mm)585寸法(mm)本体/W585×D640×H870~975、背もたれ/W420×H420、座面(座面調節)/W460×D430(H445~550)質量(kg)10種類オフィスチェア奥行(mm)640耐荷重(kg)(座面)80張地肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、防汚処理グリーン購入法適合ヘッドレストなしキャスターの有無なし
  • 綿ロープ まつうら工業

    綿ロープ

    まつうら工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
    用途ディスプレイや装飾ロープに
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷
    マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
    用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • スチールSフック 150mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 150mm 黒

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Vクリップ豆 ベロス

    Vクリップ豆

    ベロス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    セット内容2P寸法(mm)26×21×14
  • パネル_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムボトルラック バウヒュッテ

    スリムボトルラック

    バウヒュッテ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
    材質メッシュ棚板・ポール:スチール質量(kg)5ブラック表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
  • カラーアーム棚受 TRUSCO

    カラーアーム棚受

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
    用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
  • らくやきマーカー エポックケミカル

    らくやきマーカー

    エポックケミカル
    139税込153
    1本
    当日出荷
    太字と細字両方に対応しているツインタイプです。太字は、ブラシタイプになっているので、色を塗るのに最適です。 単品で、好きな色だけを揃えたり、とりあえず一本お試ししたり、セットで使い切った色を追加したりもできます。 単品販売には、らくやきホワイトもあり、色のついた陶器類や、ガラス製品に綺麗にアレンジできます。
    インク色RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • フレコンバック用クリップ TRUSCO

    フレコンバック用クリップ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
    用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
  • 面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO

    面ファスナー 12X150mm 10本 黒

    MCO
    259税込285
    1セット(10本)
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
  • ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m BUFFALO(バッファロー)

    ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
    その他難燃性ブラックケーブル長(m)15コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)シールド3重シールドケーブル太さ(mm)6フェライトコアあり変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン