カテゴリ
- 科学研究・開発用品(877)
- 厨房用品(232)
- メカニカル部品(210)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- 切削工具(75)
- 物流用品(58)
- 自動車純正部品(52)
- 作業工具(45)
- 制御機器(41)
- 農業機械(41)
- 卓上消耗品(29)
- バイク純正部品(24)
- バイク部品(24)
- 建築金物(24)
- 測定用品(23)
- 電気材料(22)
- トラック純正部品(22)
- 機構部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 自動車補修部品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 電動工具(11)
- 事務用品(10)
- 学童・教育用品(9)
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 保管用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- オフィス家具(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- Igus(イグス)(71)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NAKANO(12)
- SMC(30)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- をくだ屋技研(10)
- アズワン(10)
- エスコ(45)
- コスモスビード(17)
- トヨタ(18)
- ビシャモン(10)
- ホンダ(16)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- メイキコウ(12)
- 三ツ星ベルト(10)
- 三木プーリ(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
車輪(ゴム車輪) 425S-R
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
(65件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車Wブレーキ付き材質(車輪)ゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(67件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジェットストリーム シングル 0.38mm 10P箱 SXN-150-38
uni(三菱鉛筆)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒ボール径(Φmm)0.38グリーン購入法適合入数(本)10
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。型式415E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ和紙無地_黄) D-7
cotta¥1,898税込¥2,0881セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応材質ソフロン/PE#15/KOP#20/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色和紙黄無地
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_ゴールド) G-8
cotta¥1,998税込¥2,1981セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質金銀雲龍紙/PE#15/KOP#20/PE#15/L-LDPE#30寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 ゴールド
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_オレンジ) G-9
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 オレンジ
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_小豆) G-7
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 小豆
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_黄) G-1
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 黄
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_草) G-5
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 草
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_白) G-10
cotta¥1,798税込¥1,9781セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色白
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_ピンク) G-6
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 ピンク
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_茶) G-3
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 茶
cotta ガス袋 52×150+38 (横マチ雲龍柄_黄土) G-2
cotta¥2,198税込¥2,4181セット(100枚)3日以内出荷ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応※ ヒートシール対応材質雲龍紙/PE#15/透明蒸着PET#12/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)52×150 横マチ38色雲龍 黄土
CD Series(CDM2B20-150+38Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)150ストロークB(mm)38
ジェットストリーム0.38
uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-38寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.38 5本パック
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5本)当日出荷クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.3×139.6×14.8インク色黒先端ボール径(mm)0.38グリーン購入法適合色(軸)黒入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
組端子台
東洋技研¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
ジェットストリーム スタンダード 0.38mm?
uni(三菱鉛筆)¥109税込¥1201本当日出荷超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。インク色黒ボール径(Φmm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら