カテゴリ
- 科学研究・開発用品(329)
- メカニカル部品(232)
- 厨房用品(155)
- 作業工具(114)
- 制御機器(112)
- オフィス家具(104)
- 切削工具(99)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 物流用品(77)
- 自動車純正部品(65)
- 測定用品(63)
- 店舗什器・備品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 空調・照明・電設資材(48)
- バイク部品(43)
- 電動工具(38)
- 卓上消耗品(35)
- 建築金物(33)
- 学童・教育用品(33)
- 機構部品(32)
- 医療(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 農業機械(31)
- 保管用品(26)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- トラック純正部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 清掃用品(17)
- 安全用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 日用品(12)
- バイク純正部品(11)
- カー用品(11)
- 事務用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 介護用品(10)
- 防災用品(9)
- 家電(9)
- 梱包用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全保護具(8)
- 整備工具・収納(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電気材料(5)
- 安全標識(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 食品・飲料(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 理美容(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 溶接用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- 進物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- GVS(30)
- Igus(イグス)(57)
- KTC(28)
- MAZDA(マツダ)(36)
- RS PRO(21)
- SMC(31)
- TOKIO(藤沢工業)(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- をくだ屋技研(32)
- アズワン(46)
- エスコ(42)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- シンコー(161)
- 三木プーリ(80)
- 三興マテリアルサプライ(35)
- 三菱電機(25)
- 住友重機械工業(33)
- 前澤化成工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷エスコ品番EA986ME-6材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)400車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)45種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1個当日出荷から6日以内出荷内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) パラレル MVCL150P MVCL150P45
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・薄板ワークのかさ上げやワークの貫通穴加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)52タイプフェノール樹脂製
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) アングルパラレル MVCL150A MVCL150A45
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(g)52タイプフェノール樹脂製L154L247.5H320L36.5H234.5H141
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45
サンポー¥8,712~税込¥9,583~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(16件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね



EVAサンダル
テンダイ(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441足当日出荷ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。 軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。 甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
プロテックマイクロクロス
CONDOR(山崎産業)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(30枚)当日出荷波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)種類フローリングモップエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ステンレス作業台3段タイプ
高昇(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥32,980税込¥36,2781セット(1セット)当日出荷から翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
アンチスモークディーゼル
PITWORK(日産)(28件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(450mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら