カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5,696)
- 物流用品(1,632)
- メカニカル部品(950)
- 建築金物(626)
- 厨房用品(528)
- 研磨材(494)
- 科学研究・開発用品(479)
- 配管・水廻り設備部材(473)
- 卓上消耗品(317)
- 測定用品(305)
- 切削工具(198)
- 機構部品(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 電動工具(95)
- 制御機器(90)
- 住設機器(79)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(72)
- 店舗什器・備品(71)
- 学童・教育用品(68)
- 作業工具(66)
- はんだ関連・静電気対策用品(56)
- 農業・園芸資材(53)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 鈑金・塗装(48)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 建材・エクステリア(31)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 安全用品(25)
- 電気材料(23)
- 清掃用品(23)
- 医療(23)
- 空圧工具(23)
- 救急・衛生(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 介護用品(21)
- 洗車・清掃(21)
- 防災用品(19)
- 整備工具・収納(19)
- バイク部品(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 保管用品(15)
- 溶接用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 農業機械(14)
- 安全標識(10)
- 防犯用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 接着剤・補修材(9)
- 日用品(9)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 安全保護具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 手袋(6)
- 事務用品(6)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- カー用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 農具(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- エンジン工具(2)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(3,726)
- 三菱電機(1,528)
- ハンマーキャスター(442)
- NTN(エヌティーエヌ)(256)
- NACHI(不二越)(242)
- ユーエイキャスター(198)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(192)
- NSK(日本精工)(137)
- シルファー(137)
- エスコ(136)
- TRUSCO(132)
- EBM(江部松商事)(118)
- 旭計器工業(116)
- ヨドノ(111)
- 宇佐美工業(103)
- ナンシン(93)
- アズワン(89)
- TKG(86)
- ユニックス[建築金物](83)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「150φ」の検索結果

ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 150Φ×60
サンポー(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1個当日出荷から6日以内出荷内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)
差圧式吸気口 150Φ 一般型
ユニックス[建築金物]¥8,698税込¥9,5681台当日出荷外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)付属品断熱シート、製品固定プレート色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D
東京スクリーン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm
ケニス¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
プレートタイプキャスター150Φ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
換気用アルミダクト150Φ
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径150Φmm
Namekawa(滑川軽銅)¥9,498~税込¥10,448~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.70調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D
東京スクリーン¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。枠寸法Φ150×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×45D
東京スクリーン¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。枠寸法Φ150×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
クラフトカップ150Φ用透明蓋
PackStyle(パックスタイル)¥1,598税込¥1,7581袋(50点)4日以内出荷クラフトカップ(口径150Φサイズ)に対応の透明蓋です。※本体は別売りです。材質バイオPET質量(g)7.5サイズ(mm)Φ150×7
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
PTFE ウェハーディッパー柄付 150Φ
フロンケミカル¥87,980税込¥96,7781本4日以内出荷トラスコ品番440-4858高さ(mm)330質量(g)400タイプ5インチ用内径(Φmm)140外径(Φmm)150アズワン品番61-3538-52
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径150Φmm
ノーブランド¥66,980税込¥73,6781本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準ふるい ステンレス 150Φ×45mm
ケニス¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から11日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm用 受器
東京スクリーン¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60アズワン品番6-581-36
標準ふるい ステンレス 150Φ×60mm用 蓋
ケニス¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D
東京スクリーン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60アズワン品番6-581-34
...







![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)