カテゴリ

  • 空調・電設資材(114)
  • 住設機器(33)
  • 建築金物(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • クリーンルーム用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ダクト」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
スパイラルニップル フカガワスパイラルニップルフカガワ(45件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法L(mm)130
防水換気スリーブ 未来工業防水換気スリーブ未来工業(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメントPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)Denka(デンカ)(11件のレビュー)
1,180税込1,298
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]KRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄正峰工業(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフード部材 丸角アダプター ノーリツレンジフード部材 丸角アダプターノーリツ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料商品仕様図(0.07MB)
交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]交換フィルター(3枚1組)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
エアーガンダストバック付 TRUSCOエアーガンダストバック付TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
SYバンド(右巻ホース用) ステンレス 正峰工業SYバンド(右巻ホース用) ステンレス正峰工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オールステンレス製(SUS304)
トスシール 381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 381モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
679税込747
1本(333mL)
当日出荷から5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
等速ジョイント用モリブデングリース 神戸ルブリカンツ等速ジョイント用モリブデングリース神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
249税込274
1本(150g)
3日以内出荷
二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)TESTO405-V1 熱線式風速計testo(テストー)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板 ノーリツレンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板ノーリツ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.18MB)メーカー商品コード0505F01
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
5,198税込5,718
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,888税込3,177
1セット
当日出荷
PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業LSバンド(左巻ホース用) ステンレス正峰工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オールステンレス製(SUS304)
風速増強アタッチメント 未来工業風速増強アタッチメント未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
ダストバックBセット TRUSCOダストバックBセットTRUSCO
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツCVJ用 BJグリースUR神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
369税込406
1本(150g)
当日出荷から3日以内出荷
ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。
用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
17,900税込19,690
1台
当日出荷から45日以内出荷