カテゴリ
- 物流用品(161)
- 建築金物(63)
- 制御機器(30)
- 自動車純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 農業機械(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BOURNS(8)
- HORN(8)
- KITO(キトー)(161)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICROCHIP(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- VISHAY(13)
- アネスト岩田(2)
- トヨタ(5)
- ニッサン(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(63)
- 三菱電機(9)
- 日本綿棒(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可)
リンテック(LINTEC)¥3,190税込¥3,5091枚4日以内出荷外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)89紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)65遮蔽係数0.97日射熱取得率0.85サービス分類オーダー・加工
WINCOS 透明飛散防止フィルム 1501E(外貼り可) 970mm×50m
リンテック(LINTEC)¥199,800税込¥219,7801巻(50m)4日以内出荷外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)50
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
日本綿棒¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550全長(mm)148質量(g)16タイプ両綿軸長(mm)150先端径(mm)1.25材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
防爆形5ポートソレノイドバルブ
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5ポート数5
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V
スイデン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。用途切り粉、油など、工業用。仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640質量(kg)54高さ(mm)1020奥行(mm)780電源(V)単相100消費電力(W)1400集塵容量(L)40騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 12回転型 3224J-1-501E
BOURNS¥559税込¥6151個7日以内出荷12回転250 mW 4 mm 3224Jシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Jシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Jシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.6mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード
グリーンクロス¥299~税込¥329~1枚4日以内出荷社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。坂口倫太郎さんの描く動物デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:動物サービス分類レンタル
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 12回転型 3224X-1-501E
BOURNS¥689税込¥7581個7日以内出荷12回転250 mW 4 mm 3224Xシリーズ、上部調整型. Bourns Standard 3224Xシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Xシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-501E
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら