カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「1504p」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 18-8穴明きホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8穴明きホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 円すい綿棒 シャープ100P1504 イワツキ

    円すい綿棒 シャープ100P1504

    イワツキ
    5,498税込6,048
    1セット(120袋)
    7日以内出荷
    シャープな先端が細かい所まで届きます。軸が長いので、狭くて深く届きにくい部分の作業・清掃に適しています
  • 万能ホーム水栓 カクダイ

    万能ホーム水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00P,HTS-2015-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00P,HTS-2015-00P

    廣杉計器
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2511-00P,HTW-2515-00P

    廣杉計器
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5
  • 基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00P 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTW-2015-00P

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイアン ローズフェンス ロートアイアン調 住まいスタイル

    アイアン ローズフェンス ロートアイアン調

    住まいスタイル
    27,980税込30,778
    1ケース(4枚)
    3日以内出荷
    アンティークな曲線美が美しい、英国風の。 アイアンフェンス。 。 薔薇をからませるのにピッタリ!。 エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。 硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、。 やわらかなブラウンカラーの塗装と、。 薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、。 上品で華やかなイメージ。 壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な。 存在感があり、蔦をからませればまるで。 ロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を。 華やかにしてくれます。 薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさを。 より引き立てます。 ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。 高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に。 使うと、視線を遮りすぎることなく毎朝の。 ご挨拶もできます。 高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした。 目隠し&防犯に最適です。 やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、。 軽やかでオシャレ。 見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。。バラフェンス トレリス ロートアイアン 風 刺すだけ。
    用途鉄製フェンス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り トレリス 庭 クレマチス材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
  • ハンドル,M.F.グ 46003-0150-4P Kawasaki

    ハンドル,M.F.グ 46003-0150-4P

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46003-0150-4P
  • TENQOO直付20W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付20W本体

    東芝ライテック
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力(W)20
  • モジュールミル フライス加工用チップ サンドビック

    モジュールミル フライス加工用チップ

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • メンティップ綿棒 (紙軸) 日本綿棒

    メンティップ綿棒 (紙軸)

    日本綿棒
    3,598税込3,958
    1式(3本×200袋)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
    タイプ片綿球医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22