カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「1507n」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業

    プールボックス 正方形(ノック付)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂種類正方形<ノック付>
  • Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ アイワ金属

    Uブラケット 5Φ穴用 AP-1507シリーズ

    アイワ金属
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    U型のパイプ支持具です。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 本棚 スリム 幅60 単品 1台 4段 木製 大容量 萩原

    本棚 スリム 幅60 単品 1台 4段 木製 大容量

    萩原
    2,998税込3,298
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コミック本が約156冊収納できるスリム本棚。奥行きが17cmと省スペース設計となっており、狭いお部屋でも収納をプラスできます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、ディスプレイとしても楽しむことができます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。木目調のナチュラル・ダークブラウン、木目のないホワイトの3色からお選びください。。
    用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×89
  • LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒60形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒60形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2401N CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • V Series(VV5QZ15) SMC

    V Series(VV5QZ15)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
  • トイロテーブル インジケータ―付昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロテーブル インジケータ―付昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1500×D750<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    349,800税込384,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上、またはアルミミラー仕上質量(kg)66.6高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上奥行(mm)750定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • トイロテーブル 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロテーブル 昇降スイッチタイプ 塗装脚 W1500×D750<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    329,800税込362,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上、またはアルミミラー仕上質量(kg)66.6高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上奥行(mm)750定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

    CREE(2件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機

    リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    口径(Φmm)0.6トラスコ品番810-5273
  • クリップ (1N01) MAZDA(マツダ)

    クリップ (1N01)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • フィニッシャー(R) ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    フィニッシャー(R) ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • フィニッシャー(L) ヘッド ランプ MAZDA(マツダ)

    フィニッシャー(L) ヘッド ランプ

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) フロント (1N) MAZDA(マツダ)

    モール(R) フロント (1N)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) フロント (1N) MAZDA(マツダ)

    モール(L) フロント (1N)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カップSC-150(506N507N508N用)150cc 扶桑精機

    カップSC-150(506N507N508N用)150cc

    扶桑精機
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3125カップ容量(mL)150
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
    材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • 液晶保護フィルム ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR取付方式両面テープ対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • ノートPC ケース ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR材質バッグ:ポリエステル(防水)サイズフィルム:15.6インチ 解像度(1920×1080)質量(g)バッグ:約260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×300×25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約380×270特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約350×290
  • パソコンケース PCバッグ ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PCバッグ ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    仕様●フィルムサイズ:15.6インチ 解像度(1920×1080)●フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR質量(g)バッグ:約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約385×290×20素材バッグ:ウレタンフォーム対応インチサイズ15.6インチ特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約360×280
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット

    パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約340サイズ(inch)フィルム:15.6解像度1920×1080外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • クラフレックス カウンタークロス モノデュア ベージュ オザックス

    クラフレックス カウンタークロス モノデュア ベージュ

    オザックス
    3,698税込4,068
    1箱(40枚)
    7日以内出荷
    厚手タイプの為ボリューム感があり、優れた吸水性・長時間使用しても毛羽立ちにくく耐久性に優れ衛生的です。
    寸法(mm)300×600ベージュ混率(%)レーヨン70、ポリエステル30
  • MXVデスクシステム 両袖 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    MXVデスクシステム 両袖 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。
    材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレー色(本体)ナチュラルグレーグリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • 薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC

    薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    呼び圧力3.5MPa仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • クロスパネル LION (ライオン事務器)

    クロスパネル

    LION (ライオン事務器)
    47,980税込52,778
    1台
    15日以内出荷から46日以内出荷
    厚さ(mm)30
  • クロスパネル LION (ライオン事務器)

    クロスパネル

    LION (ライオン事務器)
    53,980税込59,378
    1枚
    26日以内出荷
    連結自由度が高いパネルシステムです。
    材質両面再生PET布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイトグリーン購入法適合