カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(162)
- 測定用品(9)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 日栄インテック(72)
- アカギ(17)
- ショーボンド(10)
- カクダイ(9)
- アウス(8)
- 東栄管機(8)
- ダイヤトレンド(8)
- ミヤコ(7)
- 昭和コーポレーション(7)
- 河村電器産業(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- リケン(3)
- 日本プラスチック工業(3)
- OWON(オウオン)(3)
- セキスイ(2)
- テンパール工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- HSバルブ(2)
- ショウエイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「150a vp」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から4日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
VP吊タン付
アカギ¥489税込¥5381個4日以内出荷から7日以内出荷VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用ステンレス掃除口(接着式)
カクダイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から6日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着材質ステンレス形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ステンVP吊タン付
アカギ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から7日以内出荷VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から4日以内出荷アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥569税込¥6261個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
組式立バンドBN付 150A
日栄インテック¥429税込¥4721個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H143mm寸法3.0×32(t×B)C55mmP25mm ※取付足の穴の寸法を確認してください適合配管径(Φmm)1652締付ボルトナット:M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径150A
ツバ広ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)
アウス¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28