カテゴリ

  • 建築金物(38)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(15)
  • 日用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150bg」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 150E-BG-N 150E-BG-Nシリーズ東洋バルヴ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
ジョイントグリース(BG150) 制研化学工業ジョイントグリース(BG150)制研化学工業(1件のレビュー)
539税込593
1個(150g)
5日以内出荷
ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
危険物の類別非危険物
ジョイントグリース(BG150N) 制研化学工業ジョイントグリース(BG150N)制研化学工業
539税込593
1個
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ内に封入する専用潤滑グリースです。
使用箇所アウタージョイント危険物の類別非危険物
クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢クロスローレットラジオペンチ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
スタンダードニッパ(黒金) フジ矢スタンダードニッパ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢偏芯強力万能ラジオペンチフジ矢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
先曲ペンチ スリーピークス先曲ペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1個
欠品中
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
先曲ラジオペンチ スリーピークス先曲ラジオペンチスリーピークス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金) フジ矢ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)フジ矢
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
アルミ水平器(黒金) フジ矢アルミ水平器(黒金)フジ矢
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付 ミクロオートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付ミクロ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
容量(L)3.8オートクレーブの可否
オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ ミクロオートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみミクロ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)フジ矢
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
オートビュレットBG型(本体) 白 三商オートビュレットBG型(本体) 白三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 茶 三商オートビュレットBG型(本体) 茶三商
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型 ミクロオートビュレットBG型ミクロ
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
種別本体
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 横ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ
V Series(VZS) SMCV Series(VZS)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵方向左右両吹き
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリ
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ ドレン皿外付けタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプドレン皿外付けタイプ
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 上偏心 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 上偏心メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプ上偏心
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)120方向左右両吹き
ジグシリンダCシリーズ CCDAS50 コガネイジグシリンダCシリーズ CCDAS50コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 右吹き ドレン皿内蔵タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵方向右吹き
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き ドレン皿内蔵タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵方向左吹き
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)72方向左右両吹き
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 ドレン皿外付けタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプドレン皿外付けタイプ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)ギャラリ部脱着可色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網なし、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ FD72度 ドレン皿外付けタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状横ギャラリタイプドレン皿外付けタイプ角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き ドレン皿内蔵タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)72方向左吹き