カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(312)
  • メカニカル部品(308)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ln」の検索結果

関連キーワード
652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTCロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)KTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
6,798税込7,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 4インチ LNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 4インチ LNI型吉年
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 3インチ LNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 3インチ LNI型吉年
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 2.5インチ LNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 2.5インチ LNI型吉年
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NP イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40ストローク【早送り】1.1B14H30タイプフェノール樹脂製F66D23C23E61.3G35J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.4旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWINロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5035
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-150ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-150Z)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-150Z)SMC
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-150ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-150ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN25-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN25-150ZSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-150Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-150Z)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN20-150ZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-150Z)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-150Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
銅合金 長ニップル BC LN1x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1x150L鈴木ブロンズ継手
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001208アズワン品番67-4856-47
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150SMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150KSMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150A SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150ASMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150B SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-150BSMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
銅合金 長ニップル BS LN3/8x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN3/8x150L鈴木ブロンズ継手
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN3/8x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):13●内径(mm)d:12●コード番号:303-0001194アズワン品番67-4856-33
銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L鈴木ブロンズ継手
899税込989
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/8x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001183アズワン品番67-4856-22
銅合金 長ニップル BS LN1/4x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/4x150L鈴木ブロンズ継手
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/4x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):12●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001188アズワン品番67-4856-27
CD Series(CDG1LN63-150BZ) SMCCD Series(CDG1LN63-150BZ)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1LN32-150AZ) SMCCD Series(CDG1LN32-150AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1LN20-150BZ) SMCCD Series(CDG1LN20-150BZ)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1LN20-150AZ) SMCCD Series(CDG1LN20-150AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
銅合金 長ニップル BS LN1/2x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/2x150L鈴木ブロンズ継手
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/2x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):15●内径(mm)d:15●コード番号:303-0001199アズワン品番67-4856-38
銅合金 長ニップル BC LN3/4x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN3/4x150L鈴木ブロンズ継手
4,598税込5,058
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN3/4x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):18●内径(mm)d:20●コード番号:303-0001203アズワン品番67-4856-42
CD Series(CDG1LN40-150BZ) SMCCD Series(CDG1LN40-150BZ)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1LN40-150AZ) SMCCD Series(CDG1LN40-150AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1LN32-150BZ) SMCCD Series(CDG1LN32-150BZ)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1LN25-150AZ) SMCCD Series(CDG1LN25-150AZ)SMC
9,398税込10,338
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
関連キーワード
...