カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(951)
  • 空調・電設資材(59)
  • 測定用品(16)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 医療(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 厨房用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150my」の検索結果

1,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(200件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 150MY 双葉ゲージ製作所(FGW)シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 150MY双葉ゲージ製作所(FGW)
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
仕様●リーフ長:150mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164614アズワン品番67-4836-35
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1セット(19枚)
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(19枚組)
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
5,898税込6,488
1セット(19枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
組織培養用ディッシュ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用ディッシュ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
4,198税込4,618
1セット(19枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
5,898税込6,488
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
9,798税込10,778
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
組織培養用ディッシュ 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用ディッシュ 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
組織培養用フラスコ 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用フラスコ 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から13日以内出荷
首形状カントネック
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
9,613税込10,574
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
組織培養フラスコ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1箱(5個×2包)
3日以内出荷から6日以内出荷
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
集塵機MY-150XN用集塵袋 ムラコシ集塵機MY-150XN用集塵袋ムラコシ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STRAINER COMP,OIL   15150MY5600 ホンダSTRAINER COMP,OIL 15150MY5600ホンダ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
HOSE COMP,BREATHE   11150MY3000 ホンダHOSE COMP,BREATHE 11150MY3000ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
PIPE COMP,EXH. ホンダPIPE COMP,EXH.ホンダ
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
PIPE COMP.EXH. ホンダPIPE COMP.EXH.ホンダ
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
スポンジバフ ST-TOOLSスポンジバフST-TOOLS
890税込979
1枚
8日以内出荷
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。※マジック式
径(Φmm)150
HOSE COMP.,BREATH   11150MY3010 ホンダHOSE COMP.,BREATH 11150MY3010ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
COVER RAD.SIDE ホンダCOVER RAD.SIDEホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
PIPE COMP.,EXH. ホンダPIPE COMP.,EXH.ホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)CKD
10,475税込11,523
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
浮遊性細胞用ディッシュ150mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊性細胞用ディッシュ150mm, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):29.6~44.4培養面積(cm2)148
流し台 GKシリーズ(1段引出) SUNWAVE(LIXIL)流し台 GKシリーズ(1段引出)SUNWAVE(LIXIL)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
仕様1段引出し材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボードライトオーク高さ(mm)800奥行(mm)550シンク位置
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
27,063税込29,769
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB63)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB80-~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB80-~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
チューブ内径(Φmm)80
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズコガネイ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)40
関連キーワード
...