カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 医療(114)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 機構部品(16)
  • 制御機器(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 研磨材(8)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150tb」の検索結果

関連キーワード
364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    トーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • トーチボディ ウエルドテック社

    トーチボディ

    ウエルドテック社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合空冷150AmpトーチボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ ウエルドテック社

    トーチボディ

    ウエルドテック社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WP-150、200形状外ネジ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    17,875税込19,663
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ LITE-ON

    Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ

    LITE-ON
    36,980税込40,678
    1リール(3000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (38150)ホーンASSY.,ハイ ホンダ

    (38150)ホーンASSY.,ハイ

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (33150)ヘッドライトASSY.,L. ホンダ

    (33150)ヘッドライトASSY.,L.

    ホンダ
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
  • MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKD

    MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    23,375税込25,713
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から36日以内出荷
  • MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD

    MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付

    CKD
    18,563税込20,419
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • MXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁 CKD

    MXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁

    CKD
    25,163税込27,679
    1個
    8日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン

    椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR

    椿本チエイン
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
    極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
  • クローゼモータ 椿本チエイン

    クローゼモータ

    椿本チエイン
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷から91日以内出荷
  • CD Series(CD85N16) SMC

    CD Series(CD85N16)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB60-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB60-150

    東京発条製作所
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)470.74自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB25-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB25-150

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)80.37自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB30-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB30-150

    東京発条製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)117.78自由長(mm)150外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • 産業用送風機 小型ターボファン KT テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KT

    テラル
    739,800税込813,780
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB40-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB40-150

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)209.26自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • CD Series(CD85N20) SMC

    CD Series(CD85N20)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    16日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB27-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB27-150

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)94.81自由長(mm)150外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB35-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB35-150

    東京発条製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)160自由長(mm)150外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • CD Series(CD85N25-1) SMC

    CD Series(CD85N25-1)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CD85E25) SMC

    CD Series(CD85E25)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CD85F16) SMC

    CD Series(CD85F16)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    17日以内出荷
    磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB22-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB22-150

    東京発条製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)63.93自由長(mm)150外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB50-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB50-150

    東京発条製作所
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)327.04自由長(mm)150外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB70-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB70-150

    東京発条製作所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)600自由長(mm)150外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB20-150 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB20-150

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)52.3自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド

    液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色

    スリーボンド
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
    仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
  • スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンド

    スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    欠品中
    超低粘度タイプ・黒色の商品です。
    仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • TB1530Cダンセイセッチャクザイ、150G 99000-34190-532 スズキ

    TB1530Cダンセイセッチャクザイ、150G 99000-34190-532

    スズキ
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-34190-532
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB1530Bダンセイセッチャクザイ、クロ、150G 99000-34190-531 スズキ

    TB1530Bダンセイセッチャクザイ、クロ、150G 99000-34190-531

    スズキ
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-34190-531
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2