曜日別特売

産業用送風機 小型ターボファン KT

産業用送風機 小型ターボファン KT - テラル

トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)
豊富なラインナップ。
流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。
標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。
屋外仕様の対応が可能。
高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)

電圧(V)
三相200
モーター
トップランナー効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全104種類を絞り込む
最大風量(m3/min)
周波数(Hz)
最大静圧(kPa)
定格電流(A)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
最大静圧(kPa)
回転方向
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82742619KT-5075T-BH-L-E503.22.35左回転24
¥682,000
¥619,800
¥681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742655KT-B220-BH-L-E608.44.5左回転30
¥786,000
¥699,800
¥769,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742707KT-5220-TH-L-E508.63.4左回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742725KT-B075T-BH-L-E6033.15左回転13
¥717,000
¥649,800
¥714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742777KT-6370T-TV-R-E6013.24.56右回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742865KT-6150-TV-R-E605.82.93右回転35
¥573,000
¥519,800
¥571,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742890KT-6150T-TH-L-E605.82.93左回転35
¥812,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742899KT-6150T-TV-R-E605.82.93右回転35
¥812,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742926KT-5150-TV-L-E5062.85左回転35
¥573,000
¥519,800
¥571,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742935KT-5150-TV-R-E5062.85右回転35
¥573,000
¥519,800
¥571,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742978KT-5220T-TH-L-E508.63.4左回転43
¥1,010,000
¥899,800
¥989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82742996KT-6370T-TH-R-E6013.24.56右回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743039KT-5220-TH-R-E508.63.4右回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743136KT-5150T-BH-R-E5062.85右回転35
¥812,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743170KT-5370-TH-L-E5013.64.67左回転65
¥993,000
¥899,800
¥989,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743179KT-B220T-TH-L-E608.44.5左回転30
¥1,060,000
¥959,800
¥1,055,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743188KT-B075-TH-R-E6033.15右回転13
¥464,000
¥419,800
¥461,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743197KT-B370-TV-R-E6013.26.21右回転35
¥1,050,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743206KT-5075T-BH-R-E503.22.35右回転24
¥682,000
¥619,800
¥681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743240KT-5150T-TH-L-E5062.85左回転35
¥812,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743258KT-6370T-BH-R-E6013.24.56右回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743276KT-B150-TH-R-E605.83.9右回転20
¥602,000
¥549,800
¥604,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743285KT-5150T-BH-L-E5062.85左回転35
¥812,000
¥739,800
¥813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743301KT-5075-TH-L-E503.22.35左回転24
¥442,000
¥399,800
¥439,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743328KT-6150-BH-R-E605.82.93右回転35
¥573,000
¥519,800
¥571,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743337KT-5370T-TH-L-E5013.64.67左回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743355KT-5220T-BH-R-E508.63.4右回転43
¥1,010,000
¥899,800
¥989,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743441KT-B370T-BH-L-E6013.26.21左回転35
¥1,340,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743477KT-B370-TH-R-E6013.26.21右回転35
¥1,050,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743495KT-5370T-TV-R-E5013.64.67右回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743608KT-6370-TV-L-E6013.24.56左回転65
¥993,000
¥899,800
¥989,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743626KT-6150-BH-L-E605.82.93左回転35
¥573,000
¥519,800
¥571,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743696KT-5370-BH-L-E5013.64.67左回転65
¥993,000
¥899,800
¥989,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743705KT-5150-TH-L-E5062.85左回転35
¥573,000
¥519,800
¥571,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743766KT-5075T-TH-L-E503.22.35左回転24
¥682,000
¥619,800
¥681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743775KT-6075-TV-R-E6032.3右回転23
¥442,000
¥399,800
¥439,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743791KT-6220-BH-R-E608.43.4右回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743809KT-B370-BH-L-E6013.26.21左回転35
¥1,050,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743879KT-B150T-TH-L-E605.83.9左回転20
¥853,000
¥769,800
¥846,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743915KT-6220-TH-L-E608.43.4左回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743940KT-6370T-TV-L-E6013.24.56左回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743949KT-5220-TV-R-E508.63.4右回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743958KT-B075-BH-R-E6033.15右回転13
¥464,000
¥419,800
¥461,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82743976KT-5370T-TH-R-E5013.64.67右回転65
¥1,270,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744010KT-6220-TV-R-E608.43.4右回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744019KT-5220-BH-L-E508.63.4左回転43
¥748,000
¥679,800
¥747,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744089KT-B370-TV-L-E6013.26.21左回転35
¥1,050,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744168KT-B075-TV-L-E6033.15左回転13
¥464,000
¥419,800
¥461,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744177KT-B150T-BH-R-E605.83.9右回転20
¥853,000
¥769,800
¥846,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744211KT-B370T-TV-L-E6013.26.21左回転35
¥1,340,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする