カテゴリ
- 自動車純正部品(305)
- トラック純正部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 科学研究・開発用品(11)
- 卓上消耗品(7)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- 建築金物(5)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(277)
- SMC(16)
- 三菱ふそう(16)
- ミツビシ(12)
- いすゞ自動車(10)
- 日野自動車(8)
- スズキ(6)
- トヨタ(6)
- 福井クラフト(5)
- 三木プーリ(4)
- バイオクラフト(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ハーフェレ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- グーリング(2)
- ナカバヤシ(2)
- イチネンTASCO(2)
- スリーライン(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「151-85」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781箱(4巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
85° 開き止めパーツ
LAMP(スガツネ工業)¥7税込¥81個当日出荷151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)色グレー種類関連部品開き角度(度)85°
ミニフランジユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
タップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷ISO メトリックタップセット. 2 本セット(テーパータップ及びプラグタップ) ポリプロピレン製ケース入り コースねじ仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング
YOKE¥17,980税込¥19,7781個当日出荷取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
スナップキャップオートサンプラー用バイアル LLG Labware用透明スナップキャップ
LLG Labware¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)翌々日出荷種別Labware用 透明スナップキャップ
カラヤヘッシブ・クリアータイプ C-2号
アルケア1箱(30枚)6日以内出荷透明性に優れているので、貼ったまま創の経過観察が行えます。適度な柔らかさと密着力により、関節部位や凹凸部にも、ズレずに使用できます。適度な滲出液吸収力で、正常皮膚の浸軟を軽減します。寸法(cm)5.0×5.0基材ウレタンフィルム一般的名称局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材色ホワイトアズワン品番9-3597-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21100BZZ00468000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サインプレート 第五教室
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途施設や部屋のご案内にトラスコ品番359-4884厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)20.5縦(mm)50横(mm)150表示内容第五教室テープ粘着テープ付き
セイルバナー大
P・O・Pプロダクツ¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷から8日以内出荷ヨットの帆をイメージした曲線のキレイなバナーです。理にかなった形状で巻き上がりを防止します。取付簡単でコンパクト収納可能です。上部のR形状が目を引くおしゃれなバナーは、並べるほどに迫力が増してインパクトが大きくなります。形状的に風を逃がして回転しますので、全てのセイルバナーの向きが揃ってはためいている光景は圧巻です。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)900×3320
ズーム式双眼実体顕微鏡 SRO-Z
ナリカ¥67,000税込¥73,7001個4日以内出荷ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能総合倍率7×~45×(ズーム式)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ0.7×~4.5×焦準装置鏡筒上下動式ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー