カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1510zz」の検索結果

DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷幅B(mm)4材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)
NMB(ミネベア)¥599税込¥6591個当日出荷外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
大リード転造ボールねじ用 ナット
THK¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応