カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「15110-kv3-950」の検索結果

スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-950/戻し 17920-KV3-950色ブラック適合車種NSR250R(MC28)
オイルポンプケーブル
NTB(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷から4日以内出荷純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。メーカーホンダ
耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク