カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • メカニカル部品(30)
  • トラック純正部品(18)
  • 自動車純正部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1515-30」の検索結果

関連キーワード
140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1515-30 綿100% ツナギ服 アタックベース
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    ブラック

    1515-30 綿100% ツナギ服

    アタックベース(176件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。 屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。
    仕様ファスナー付ダブルポケット(右胸)マジック付ダブルポケット(両腰)ペン差し(左腕)後ろポケット(左)後ろらくらくプリーツ膝ダーツその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)175生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業袖丈長袖
  • 銅コイル管 KMCT

    銅コイル管

    KMCT(5件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
  • マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法L(mm)300
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(6件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C(新JISキー)形状長キー
  • マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 姫野精工所

    マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品

    姫野精工所(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状両角キー寸法L(mm)300規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(5件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状長キー
  • フッ素スポンジ角紐・黒 ノーブランド

    フッ素スポンジ角紐・黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥869,800税込¥956,780
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • ミニコネクター T型 三商

    ミニコネクター T型

    三商
    ¥519税込¥571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • フレックスループ(RB-15) アラカワグリップ

    フレックスループ(RB-15)

    アラカワグリップ
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤーは製品にセットされています。
    用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
  • 両角キー(ステンレス) 南海工業

    両角キー(ステンレス)

    南海工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304形状両角キー寸法L(mm)300
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ メッキ (フロント) STD取り回し AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント) STD取り回し

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
    主な適合車種BANDIT1250F(ABS) 10-16
  • 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
  • 円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
  • アルミ メッキ (フロント) STD取り回し スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント) STD取り回し スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
    主な適合車種BANDIT1250F(ABS) 10-16
  • ブラケット(R) ランプ (1K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) ランプ (1K)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット(R) ランプ (H0) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) ランプ (H0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • ハブボルト ボックスレンチ トヨタ

    ハブボルト ボックスレンチ

    トヨタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL 福井クラフト

    ウイングトレー グリーン銀河普賢塗SL

    福井クラフト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂表面処理ノンスリップ加工色(柄)グリーン銀河普賢塗
  • (MC151)ハーネス,シャシ,フロント 三菱ふそう

    (MC151)ハーネス,シャシ,フロント

    三菱ふそう
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • 刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング

    刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート

    グーリング
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス専用のインサートです。
    用途ステンレス、チタン合金用。
  • (68151)フロントドアガラス ラン LH トヨタ

    (68151)フロントドアガラス ラン LH

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (58151)フロントフロア ヒートインシュレータ NO.1 トヨタ

    (58151)フロントフロア ヒートインシュレータ NO.1

    トヨタ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ

    (82151)フロントドア ワイヤ RH

    トヨタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ

    (82151)フロントドア ワイヤ RH

    トヨタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ

    (82151)フロントドア ワイヤ RH

    トヨタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • (71515)フロントシート クッション パッド D トヨタ

    (71515)フロントシート クッション パッド D

    トヨタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 両角キー 南海工業

    両角キー

    南海工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質S45C形状両角キー寸法L(mm)300規格JIS 1種許容差(b)p7、(h)h9
  • ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)

    ポラコダイアモンド弾性砥石

    双和化成(SOWA)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • PARKING BREAK NAIL P MAZDA(マツダ)

    PARKING BREAK NAIL P

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
  • (27015)INSULATOR S 三菱ふそう

    (27015)INSULATOR S

    三菱ふそう
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • (58615)ガーニツシユ いすゞ自動車

    (58615)ガーニツシユ

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
  • (61515)BRACKET 三菱ふそう

    (61515)BRACKET

    三菱ふそう
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (89731)ベルト; クーリング フアン いすゞ自動車

    (89731)ベルト; クーリング フアン

    いすゞ自動車
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷