「152-102」の検索結果

215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン) 動画あり
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エムアイケミカル軟膏容器 プラ壷 100個入
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
材質本体:PP、キャップ:PP
1ケース(100個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1個
639 税込703
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
709 税込780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1枚
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

大同DMソリューションGO4スタープレート
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

1個
109 税込120
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm)10~11
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)






1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)