カテゴリ

  • マスク(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1521h」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1521H 興研防じんマスク 1521H興研
25,980税込28,578
1個
当日出荷
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
(01521)クレビス ピン ニッサン(01521)クレビス ピンニッサン
77税込85
1個
当日出荷から5日以内出荷
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型スーパーツール
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。 組み立て・取り付けも簡単に行えます。 建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
アルミ柱 エクスタイルアルミ柱エクスタイル
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)
(31521)リターン スプリング ニッサン(31521)リターン スプリングニッサン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クランプ クラッチホースNO.1 59915-21H00 スズキクランプ クラッチホースNO.1 59915-21H00スズキ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
(31521)リテーナー アッセンブリー、 ニッサン(31521)リテーナー アッセンブリー、ニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(82152)パネル,リア ドア アウター RH ニッサン(82152)パネル,リア ドア アウター RHニッサン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップ(藤壺)三榮
8,798税込9,678
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L三榮
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
直結型小型防毒マスク 興研直結型小型防毒マスク興研
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
用途耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。ハイスコープVII型面体。防じんマスク(1521H・区分RL3)としても使用できます。(国家検定合格第TM646号)仕様しめひも:ゴムハーネスH-VⅡ型用質量(g)590以下国家検定番号/支持方式第TM534号適合吸収缶RDG-5型、KGC-15型、RDG-7型(各2個じつ必要)
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
フィットテスター V型 興研フィットテスター V型興研(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
フィットテスター
用途防じんマスク適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ種別V型
吸気ゴム弁 29型 興研吸気ゴム弁 29型興研
309税込340
1パック(5個)
当日出荷
交換部品:吸気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
ゴムパッキン  RDG-5用 興研ゴムパッキン RDG-5用興研
1,298税込1,428
1パック(10枚)
翌日出荷
交換部品:ゴムパッキン
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721、1821H、1521シリーズ、7121R、7191シリーズ、防毒マスク:7121RG、7191DKG、1721HG、1821HG、1521HG
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-RWシリーズomron(オムロン)
969,800税込1,066,780
1台
3日以内出荷から50日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
LED一体型ベース照明
用途LED一体型ベース照明相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色グリーン購入法適合
18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)3.5L SH-660MPシリーズ SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)3.5L SH-660MPシリーズSUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
18-8ステンレススチール製ですので、汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます。MPタイプは注ぎやすい口付になっております。側面と底面に直径5mmの穴が開いています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
竹風メラミンプレート 91シリーズ 萬洋竹風メラミンプレート 91シリーズ萬洋
899税込989
1個
8日以内出荷
メラミン素材は従来の竹製品と比べ水をはじくため、濡れても安心。汚れてもさっと洗えるので衛生的です。カビや退色もなく、生鮮食品のディスプレイなど幅広く活用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
GeChic HDMI-A to HDMI-A 長さ2.5m Gechic(ゲシック)GeChic HDMI-A to HDMI-A 長さ2.5mGechic(ゲシック)
2,898税込3,188
1台
16日以内出荷
HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)【対応機種】2101H/M505/T1/M152H/M161H 長距離接続での使用に適した2.5mHDMIケーブル
質量(g)90長さ(m)2.5対応機種2101H/M505/T1/M1シリーズコネクタパソコン/デバイス ─ HDMI-A(オス)モニター ─ HDMI-A(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H152140LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H152140LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
83,980税込92,378
1個
99日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】3.424取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)2140予圧微予圧品レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15ピッチF(mm)【レール】60