カテゴリ
- 自動車純正部品(212)
- 建材・エクステリア(108)
- 制御機器(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- メカニカル部品(28)
- バイク純正部品(16)
- 切削工具(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗料(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(118)
- ハイテクウッドプラス(108)
- トヨタ(47)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- スバル(30)
- SMC(25)
- ニッサン(15)
- ホンダ(9)
- コスモ・テック(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- サンドビック(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- ダイニチ工業(6)
- シグマ光機(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- omron(オムロン)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 椿本チエイン(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「152f」の検索結果

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
カムロックファスナー252F型、152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。トラスコ品番223-7920
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト
サイクルテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
ベアリング F/152・154・156
RIDGID(日本エマソン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。トラスコ品番788-2017適合機種F/152・153・154・156質量(g)227品名ベアリング
オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
エンブレム 3 5NW-F152A-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個欠品中主な適合純正品番5NW-F152A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
...