カテゴリ

  • 建材・エクステリア(108)
  • 制御機器(22)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「152f」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • カムロックファスナー252F型、152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー252F型、152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
    トラスコ品番223-7920
  • LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト サイクルテック

    LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト

    サイクルテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
    用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • ホース継手(裸) タカギ

    ホース継手(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ホースの延長および補修用品です。
    用途ホースとホースの接続用仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7519材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)85質量(g)14内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ノブ F/152 RIDGID(日本エマソン)

    ノブ F/152

    RIDGID(日本エマソン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    152などに適用するリバーシブルノブ。
  • BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業

    BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)

    日東工業(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
    材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
  • ベアリング F/152・154・156 RIDGID(日本エマソン)

    ベアリング F/152・154・156

    RIDGID(日本エマソン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    リジッドチューブカッター用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2017適合機種F/152・153・154・156質量(g)227品名ベアリング
  • オリフロメータ 東京計装

    オリフロメータ

    東京計装(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
    仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングリモコン対応オーディオハーネス Breezy

    ステアリングリモコン対応オーディオハーネス

    Breezy
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステアリングリモコン対応のオーディオ接続ハーネスです。
  • オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプ LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。 ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。ロックおよびロック解除する際は、先のとがったもので押してください。 パネルの開閉が迅速・簡単にできます。 カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。 オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼質量(g)18許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15
  • タイミングベルト DJ(ドライブジョイ)

    タイミングベルト

    DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
  • 六角小鉢(千里) スリーライン

    六角小鉢(千里)

    スリーライン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    和食器のニュー・ベーシックタイプ。シダの葉をモチーフにした、クラフト調の明るい絵柄が美味しさを盛りたてます。
    用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • ICF 固定ブランクフランジ コスモ・テック

    ICF 固定ブランクフランジ

    コスモ・テック
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミサイクルポンプ SMD 正和

    セミサイクルポンプ SMD

    正和(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • エプロン レディス ミモザ/ フリー 住商モンブラン

    エプロン レディス ミモザ/ フリー

    住商モンブラン
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのエプロン、制菌・制電加工を付与、「LAURA ASHLEY」ブランド、花のように鮮やかな4色のバリエーション、襟もとのスリットや花柄パイピングなど小技を効かせて
    ミモザ/ピンクサイズF混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 制電素材トロマット性別レディス
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • 六角小鉢(花もみじ) スリーライン

    六角小鉢(花もみじ)

    スリーライン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
    用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ

    リフラー 150mm ブリスターパック入り

    バローべ
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
    用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB)

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様15ピングレー規格UL2919構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線信号方式VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
  • ICF 固定ブランクタップフランジ コスモ・テック

    ICF 固定ブランクタップフランジ

    コスモ・テック
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 固定両面エッジブランクフランジ コスモ・テック

    ICF 固定両面エッジブランクフランジ

    コスモ・テック
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1.5kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1.5kΩ, ±1%

    釜屋電機
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック チェンジ ピン F/151・152 RIDGID(日本エマソン)

    クイック チェンジ ピン F/151・152

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1パック(6個)
    当日出荷
    リジッドチューブカッター用補修パーツです。
    適合機種151/152/153/10/15/15SI/20質量(g)23
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.5kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.5kΩ, ±1%

    釜屋電機
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 成形ベローズ片側回転 コスモ・テック

    ICF 成形ベローズ片側回転

    コスモ・テック
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途152F型 金属タイプ用
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ

    VISHAY
    369税込406
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
  • Semi-Fシリーズ 80SD30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD30~

    KANA(片山チエン)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80スプロケット形状SD形
  • ICF 固定穴あきフランジ コスモ・テック

    ICF 固定穴あきフランジ

    コスモ・テック
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICFフレキシブルチューブ片側回転 コスモ・テック

    ICFフレキシブルチューブ片側回転

    コスモ・テック
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ コスモ・テック

    ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ

    コスモ・テック
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 固定穴あきタップフランジ コスモ・テック

    ICF 固定穴あきタップフランジ

    コスモ・テック
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。タイプ寸法Bフランジタイプ穴あきタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)400接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20