「1545-r1」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(13件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
SL201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。
用途タイヤ・足回り
BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)(※)従来品 VRX2比商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUSTOYO TIRES(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS適合ボディタイプ乗用車
POTENZA RE-71RS BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。 ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
PROXES Comfort IIs TOYO TIRESPROXES Comfort IIsTOYO TIRES
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤPROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
PROXES TR1 TOYO TIRESPROXES TR1TOYO TIRES
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
確かなグリップ力と圧倒的な存在感を放つスポーティータイヤPROXES TR1は、ドライバーの要求に応える確かなハンドリング性能と独創的なデザインを兼ね備えたスポーティータイヤです。街乗りやワインディングの多い道路などでスポーティーな走行を楽しめるとともに、ドレスアップやカスタムを楽しみたいユーザーにも適した製品です。本製品の開発にあたり、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いたフルシリカ配合の先進的なゴムコンパウンド技術の採用タイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用するとともに、構造の最適化を図りました。ウェットハンドリング性能と操縦安定性がメーカー従来品(PROXES T1R)比で向上しています。スタイリッシュでアグレッシブな非対称デザインのトレッドパターンを採用し、デザイン性も重視しています。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
PROXES Sport 2 TOYO TIRESPROXES Sport 2TOYO TIRES
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
高次元のハンドリング性能とブレーキ性能を実現。環境にも配慮したプレミアムスポーツタイヤPROXES Sport 2はスポーツタイヤに求められるハンドリング性能とブレーキ性能を高次元で実現させたプレミアムスポーツタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を、材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を活用しました。非対称のトレッドパターンとコンパウンドを採用することによって機能の分担を図り、ブレーキ性能とハンドリング性能を効果的に向上させています。トレッド部の内側のコンパウンドにはゴムの柔軟性に寄与するシリカを均一に分散することで、路面の凹凸にタイヤがしなやかに接地し、ウェット、ドライ双方の路面でのグリップ性能が向上しました。一方で外側のコンパウンドでは、シリカの分散を制御することでゴムの剛性を確保しています。構造設計ではサイド部のたわみを最適化する新プロファイル形状を採用することで、レーンチェンジやコーナリングの際にタイヤの変形が抑制され、ウェット路面、ドライ路面でのハンドリング性能の向上に寄与しました。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
ケンダタイヤ KR20 KENDAケンダタイヤ KR20KENDA(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本数1本
PLAYZ PX-RVⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)PLAYZ PX-RVⅡBRIDGESTONE(ブリヂストン)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。 推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX2BRIDGESTONE(ブリヂストン)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ブリザック史上最高の氷上性能 「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。 さらに「長持ち」。ロングライフで経済的 さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
POTENZA Adrenalin RE004 BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA Adrenalin RE004BRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。 走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽タイプTL
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から50日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XⅡBRIDGESTONE(ブリヂストン)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
進化を遂げた、グレートバランスREGNO 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現 ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
POTENZA S007A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S007ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA 優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮 輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
ECOPIA NH200 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA NH200BRIDGESTONE(ブリヂストン)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化低燃費性能が進化雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化セダン/クーペ、ミニバンにも対応
用途タイヤ・足回り
POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12D TYPE ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り
POTENZA RE-12D BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12DBRIDGESTONE(ブリヂストン)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプスポーツカー
サマータイヤ CINTURATO P7 PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ CINTURATO P7PIRELLI(ピレリ)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。
タイヤ Ventus S1 evo3 Hankook(ハンコック)タイヤ Ventus S1 evo3Hankook(ハンコック)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
【2024年製】OBSERVE GARIT GIZ オブザーブ ガリット ギズ スタッドレス TOYO TIRES【2024年製】OBSERVE GARIT GIZ オブザーブ ガリット ギズ スタッドレスTOYO TIRES
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。
用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2 NITTOハイパフォーマンスタイヤ NT555G2NITTO
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。 NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し 洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し 世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。
【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)リム径(inch)17
タイヤ ventus prime4 Hankook(ハンコック)タイヤ ventus prime4Hankook(ハンコック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
本数1グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
【2023年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス DUNLOP(ダンロップ)【2023年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレスDUNLOP(ダンロップ)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。
用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ215/45R17 91S XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)45
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
テーブルリフト(電動ボールねじ式) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式)TRUSCO
239,800税込263,780
1台
14日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
34,980税込38,478
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径250mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内