カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「1545a001」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1545)VALVE,AIR B ミツビシ(1545)VALVE,AIR Bミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ日本モレックス(molex)
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(長円型) イマオコーポレーションバキュームパッド(長円型)イマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
パッドは長円で吸着面積を広くとることができます。細長いワークに最適です。
バキュームパッド(長円・多段型) イマオコーポレーションバキュームパッド(長円・多段型)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
パッドは長円で吸着面積を広くとることができ、かつ多段形状(ベローズ)で吸着面の凹凸や傾斜にも対応できます。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-15~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-15~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16