カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(529)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(47)
  • 切削工具(43)
  • 制御機器(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 卓上消耗品(19)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 清掃用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「155-20」の検索結果

945件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農心ジャパン ふるる冷麺 水冷麺 155gx20 農心

    農心ジャパン ふるる冷麺 水冷麺 155gx20

    農心
    ¥6,098税込¥6,586
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    熱風で乾燥したコシのあるノンフライ麺 。韓国特製トンチミスープ(大根の塩漬けからにじみ出たスープ)にリンゴ酢のほのかな酸味が溶け込んで、甘みのある、さっぱりとした味です。
    その他常温内容量(g)155
  • ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

    ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

    ABUS(19件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)鉄
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(2巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
  • ポリエチレンシートEVAフォーム イノアック

    ポリエチレンシートEVAフォーム

    イノアック
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    ¥4,790税込¥5,269
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • 異方性マグネットシート 下西製作所

    異方性マグネットシート

    下西製作所(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
    用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステン回転スナップ アイアイ

    ステン回転スナップ

    アイアイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
  • セーフティゴーグル ストラテジー ハネウェル

    セーフティゴーグル ストラテジー

    ハネウェル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽量ながら衝撃に強く、フィット感にも優れています。
    仕様防曇加工:あり・防傷加工:あり・UVカット:あり・顔あたりソフト:あり・レンズ交換:なし・通気孔:なし・AS/NZS1337適合・メガネ併用可能トラスコ品番116-4375材質ポリカーボネート・シリコンゴム形状一眼型質量(g)87レンズ色クリアフレーム色グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×15×10
  • デストロイヤーマスク 大塚刷毛製造

    デストロイヤーマスク

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    顔面への飛散塗料を防ぐ パイル地なので吸汗性・通気性が良く、ムレません 前面は特殊加工のシールドでカバーしてあり、適度に通気するので曇りにくい 接着シールド5枚付 前の部分はマジックバンドで着脱が容易
  • ラバースプリング KR 倉敷化工

    ラバースプリング KR

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
  • ライトソース SCHOTT(ショット)

    ライトソース

    SCHOTT(ショット)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(20個)
    当日出荷
    サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
    仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11色ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 丸ワッシャー(特寸) ステンレス TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) ステンレス

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1パック(450個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    光
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)150×50×2表示内容非常持出
  • セカンドプラス BlueWater

    セカンドプラス

    BlueWater
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    当日出荷
    内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。 CE、UL、UIAAに準拠しています。
    用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに仕様伸縮性のないロープ材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル色白
  • ボールバルブ K155 KVK

    ボールバルブ K155

    KVK(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634 TOYO TIRES

    小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634

    TOYO TIRES
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、 さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
    用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
  • 冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m) カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m)

    カナフジ電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    直線部でご使用下さい。
  • アルミ メッキ (フロント1本) AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント1本)

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 計量カップ 工進

    計量カップ

    工進
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45155203
  • CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼

    CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

    理研製鋼
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬付 T柄 DTDL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質CR1コーティングノンコート
  • 2液エポキシプライマーECO 硬化剤 ロックペイント

    2液エポキシプライマーECO 硬化剤

    ロックペイント
    ¥7,898税込¥8,688
    1個(0.8kg)
    4日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要で有害重金属(クロム系顔料)を含有しない、環境配慮型下塗り塗料です。(2025年4月現在)。各種金属・非鉄金属から旧塗膜まで塗装が可能で、すぐれた付着性と防錆力を有します。自動車メーカーに採用される亜鉛目付量の多い防錆鋼板やアルミニウム合金、ステンレスなどの金属素材へ高い付着性を有し、特にパテを塗布する際の下塗りに最適です。2液タイプによる強じんな塗膜を形成することで、塗り重ね塗料の安定した塗膜性能発揮に寄与し、再補修性にすぐれます。
    用途ロック 2液エポキシプライマーECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・防錆性にすぐれ、自動車補修に加え大型車両、産業機械、建設資材など幅広い分野・用途で活用が可能な環境配慮型のエポキシプライマーです。貯蔵期間安定:3年間(未開封時)危険等級Ⅲ保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8mL危険物の性状非水溶性
  • アルミ メッキ (フロント1本) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント1本) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319 TOYO TIRES

    小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319

    TOYO TIRES
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
    用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 和洋中先丸箸 OM PBT 福井クラフト

    和洋中先丸箸 OM PBT

    福井クラフト
    ¥1,098税込¥1,208
    1膳
    5日以内出荷
    洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
    材質ポリブチレンテレフタレート耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×6×6
  • 薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    翌々日出荷
    特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
    用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実験用鉱物 ナリカ

    実験用鉱物

    ナリカ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    4日以内出荷
    鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
    寸法(mm)約20×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
...