カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(462)
  • 切削工具(24)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 農業機械(12)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「155-40」の検索結果

関連キーワード
708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (277)スポンジ13 155X40X10 スバル

    (277)スポンジ13 155X40X10

    スバル
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER,15,5X40X2 ホンダ

    WASHER,15,5X40X2

    ホンダ
    659税込725
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

    ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

    ABUS(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1箱(2巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • コンドルマスク 大塚刷毛製造

    コンドルマスク

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
    用途顔面飛沫保護用マスク仕様コンドル型素材綿メリヤスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • 155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付) エスコ

    155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA925AY-1材質キャンバス寸法(mm)155×40×205(H)ベルト長さ(mm)1100ベルト通し幅(mm)37
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • M/C用ガンドリル ボーテック

    M/C用ガンドリル

    ボーテック
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
    用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200 不二貿易

    パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200

    不二貿易
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    洋服の収納を助けるパイプハンガーラック ダブル。無駄のないシンプルなデザインで、スッキリとした印象を与えてくれます。両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。2本のパイプが独立しているので、それぞれ好きな高さで調整可能です。耐荷重は25kgで、2本のパイプにワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。2本の高さを変えることができるので、室内干し用としても最適です。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。
    パイプ径(Φmm)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470総耐荷重(kg)25
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ジャケット(Soft Twill) 日新被服

    ジャケット(Soft Twill)

    日新被服
    3,990税込4,389
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Soft Twill。ソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。静電気帯電防止素材使用
  • ダイヤモンドホイール ホーム用 マキタ

    ダイヤモンドホイール ホーム用

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 柳刃コテ 嘉彦

    柳刃コテ

    嘉彦
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    狭い部分等細かい作業やムラ取り、くぼみ埋めに最適な柳刃こて
    用途四隅の仕上げ作業に
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • シリーズ315 CEJN(セイン)

    シリーズ315

    CEJN(セイン)
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • 金象 鍛造草取鎌鋼付 1050柄付 浅香工業

    金象 鍛造草取鎌鋼付 1050柄付

    浅香工業
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    頭部は鋼付を使用し切れ味が持続します。 草削り作業に最適です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途草削り作業。材質(頭部)スチール/(柄)天然木/(キャップ)樹脂全長(mm)1200質量(g)560先幅(mm)(頭部)110
  • 和紙研磨紙 モーター印

    和紙研磨紙

    モーター印
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    和紙特有の丈夫さと柔軟性が得られます。 主に陶器や漆器など伝統工芸品に重宝されます。 他にも玩具、石膏などにも使用されます。
    砥材G(ガーネット)基材Cwシートサイズ(mm)190×270適合材陶器、漆器、樹脂、石膏など接着剤G/G
  • 冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m) カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m)

    カナフジ電工
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    直線部でご使用下さい。
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    74,980税込82,478
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • FLEXEED(フレクシード) 波止磯 PRO:TRUST(プロトラスト)

    FLEXEED(フレクシード) 波止磯

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    振出
    用途磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。仕舞(cm)103
  • スパイクザボルト カナイ

    スパイクザボルト

    カナイ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
    付属品M16ナット×1材質JIS・G3101相当表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN建材試験センター第10A4561号
  • 合皮モチーフ INAZUMA(イナズマ)

    合皮モチーフ

    INAZUMA(イナズマ)
    179税込197
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
  • ブロード磯アップグレード OGK(大阪漁具)

    ブロード磯アップグレード

    OGK(大阪漁具)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    バリエーション豊富な万能磯竿。磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応できるオールラウンドの磯竿。1.5~3号はプレートシートを採用。ウキ釣り、ズボ釣り、サビキ釣り等多彩な釣法に対応。3~4号遠投はパイプシートを採用。遠投カゴ釣り、ズボ釣り、遠投サビキ釣り等に幅広く対応。5号遠投は大型リール対応のパイプシートを採用。20号までの重量級の仕掛けも扱えるパワフル設計。チヌ・スズキ・タチウオ・メバル・アジ・サバ・サヨリ・イワシ・イカ等多彩な魚種を狙えるバリエーション豊富なマルチ磯竿。
  • 銘板ラベル 工進

    銘板ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SSP-1820-AAA-0など部品番号34155401
  • 和洋中先丸箸 OM PBT 福井クラフト

    和洋中先丸箸 OM PBT

    福井クラフト
    1,098税込1,208
    1膳
    5日以内出荷
    洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
    材質ポリブチレンテレフタレート耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×6×6
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    89税込98
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X16図解NoMM-102-1 フレーム関係-1部品 ボルト_No.21、MM-102-1 シャッター関係-2部品 ボルト_No.9、MM-102 ミッション関係部品 ボルト_No.18、MM-102 シャッター関係-2部品 ボルト_No.9、MM-102-1 フレーム関係-1部品 ボルト_No.34、MM-102 フレーム関係-1部品 ボルト_No.34、MM-102-1 ミッション関係部品 ボルト_No.18、MM-102 フレーム関係-1部品 ボルト_No.21
  • サンボックス #22G サンコー(三甲)

    サンボックス #22G

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧
    トラスコ品番342-3620種別#22G材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)内寸(mm)566×329×91フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×369×96適合カード差し両短辺50型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)556×319×80コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 11
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G5615 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G5615

    UNION(ユニオン)
    33,980税込37,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5615 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5615

    UNION(ユニオン)
    41,980税込46,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能防静電、タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • ホースマキトリキクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ホースマキトリキクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~28フクム部品名称ホースマキトリキクミタテ図解NoCBM-520SLT ホース巻取機部品_No.1、CBM-520SLT-C2-3 ホース巻取機部品_No.1、CBM-520SLT-1 ホース巻取機部品_No.1
  • ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング ワイズ

    ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング

    ワイズ
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
  • キラクニットシャツ(男女兼用) トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    キラクニットシャツ(男女兼用)

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    6,998税込7,698
    1着
    7日以内出荷
    動きやすいスリット入り。収納力抜群の仕切り付きの脇ポケット。
    仕様防縮、吸汗、速乾混率(%)ポリエステル85・綿15
  • エンジンガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    エンジンガード

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
...