カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(600)
- 自動車純正部品(60)
- 制御機器(37)
- トラック純正部品(37)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(29)
- 卓上消耗品(26)
- 測定用品(26)
- 科学研究・開発用品(24)
- バイク純正部品(19)
- 厨房用品(18)
- オフィス家具(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 自動車補修部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 農業機械(12)
- 電気材料(10)
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 家電(9)
- 縫製用品(9)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- 建築金物(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 安全保護具(7)
- 電動工具(7)
- 機構部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 保管用品(5)
- カー用品(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(447)
- SMC(148)
- マキシンコー(26)
- エスコ(21)
- ホンダ(18)
- 三菱ふそう(18)
- トヨタ(18)
- MAZDA(マツダ)(17)
- CKD(15)
- T&D(ティアンドデイ)(15)
- 日野自動車(13)
- TPP(10)
- いすゞ自動車(8)
- VISHAY(8)
- YAGEO(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 福井クラフト(7)
- パール金属(6)
- ニッサン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「155-40」の検索結果

ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155
ABUS(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)鉄
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781箱(2巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥14,900~税込¥16,390~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
155x 40x205mm ツールポーチ(ベルト付)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷エスコ品番EA925AY-1材質キャンバス寸法(mm)155×40×205(H)ベルト長さ(mm)1100ベルト通し幅(mm)37
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
M/C用ガンドリル
ボーテック¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から9日以内出荷汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
パイプダブルハンガー 4644-A0-BK 14200
不二貿易¥3,198税込¥3,5181個欠品中洋服の収納を助けるパイプハンガーラック ダブル。無駄のないシンプルなデザインで、スッキリとした印象を与えてくれます。両サイドのツマミを回すと89.5~147cmの高さで自由に調整ができます。2本のパイプが独立しているので、それぞれ好きな高さで調整可能です。耐荷重は25kgで、2本のパイプにワイシャツやジャケットなどをたっぷり収納できます。2本の高さを変えることができるので、室内干し用としても最適です。両サイドはフック状になっているので、帽子やバックを掛けることができます。下部の2本のパイプを活用して、収納ボックスなどを置くことができます。キャスターが付いているので、たくさん服をかけてもスムーズに移動できます。パイプ径(Φmm)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×430×895~1470総耐荷重(kg)25
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ジャケット(Soft Twill)
日新被服¥3,990~税込¥4,389~1着翌々日出荷から3日以内出荷Soft Twill。ソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。静電気帯電防止素材使用
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
シリーズ315
CEJN(セイン)¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
金象 鍛造草取鎌鋼付 1050柄付
浅香工業¥3,598税込¥3,9581丁4日以内出荷頭部は鋼付を使用し切れ味が持続します。 草削り作業に最適です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途草削り作業。材質(頭部)スチール/(柄)天然木/(キャップ)樹脂全長(mm)1200質量(g)560先幅(mm)(頭部)110
和紙研磨紙
モーター印¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)4日以内出荷から6日以内出荷和紙特有の丈夫さと柔軟性が得られます。 主に陶器や漆器など伝統工芸品に重宝されます。 他にも玩具、石膏などにも使用されます。砥材G(ガーネット)基材Cwシートサイズ(mm)190×270適合材陶器、漆器、樹脂、石膏など接着剤G/G
FLEXEED(フレクシード) 波止磯
PRO:TRUST(プロトラスト)¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷振出用途磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。仕舞(cm)103
Pバナー中
P・O・Pプロダクツ¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷から8日以内出荷スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用
JOBY¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
スパイクザボルト
カナイ¥779税込¥8571個3日以内出荷ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。付属品M16ナット×1材質JIS・G3101相当表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN建材試験センター第10A4561号
ブロード磯アップグレード
OGK(大阪漁具)¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷バリエーション豊富な万能磯竿。磯や防波堤などあらゆるフィールドに対応できるオールラウンドの磯竿。1.5~3号はプレートシートを採用。ウキ釣り、ズボ釣り、サビキ釣り等多彩な釣法に対応。3~4号遠投はパイプシートを採用。遠投カゴ釣り、ズボ釣り、遠投サビキ釣り等に幅広く対応。5号遠投は大型リール対応のパイプシートを採用。20号までの重量級の仕掛けも扱えるパワフル設計。チヌ・スズキ・タチウオ・メバル・アジ・サバ・サヨリ・イワシ・イカ等多彩な魚種を狙えるバリエーション豊富なマルチ磯竿。
...