カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • 自動車純正部品(177)
  • バイク純正部品(58)
  • トラック純正部品(51)
  • 制御機器(50)
  • 空調・電設資材(44)
  • 農業機械(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(14)
  • 介護用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「155-30」の検索結果

関連キーワード
1,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP文庫カバー W290xH155#30 ザップOPP文庫カバー W290xH155#30ザップ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(500枚)
当日出荷
文庫本用の透明OPPカバー。汚れや破損の軽減に!
寸法(幅W×高さH)(mm)290×155厚さ(μm)30
ステッカー DAYTONA 155X30ヌキ/CO DAYTONA(デイトナ)ステッカー DAYTONA 155X30ヌキ/CODAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
4日以内出荷
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
カッパー
ステッカー DAYTONA 155X30ヌキ/GD DAYTONA(デイトナ)ステッカー DAYTONA 155X30ヌキ/GDDAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
4日以内出荷
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
ゴールド
ステッカー DAYTONA 155X30ヌキ/SV DAYTONA(デイトナ)ステッカー DAYTONA 155X30ヌキ/SVDAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
4日以内出荷
貼った後は、デザイン部分のみが残るカッティングステッカーです。
シルバー
ステッカー DAYTONA 155X30 抜き文字/ホワイト 21197 DAYTONA(デイトナ)ステッカー DAYTONA 155X30 抜き文字/ホワイト 21197DAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:21197
6カクボルト M8X155X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X155X30BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格M8X155X30部品名称6カクボルト M8X155X30関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.08MB)図解NoSSA-G540 噴頭部品_No.13、SM-440A 噴頭部品_No.19
登喜和冷凍 鶴羽二重こうや豆腐 10枚 155gx30 登喜和冷凍食品登喜和冷凍 鶴羽二重こうや豆腐 10枚 155gx30登喜和冷凍食品
10,980税込11,858
1セット(10枚×30個)
3日以内出荷
レギュラーサイズのこうや豆腐を徳用に10枚包装しました。
保存環境常温入数1セット(30個入)
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(30個)
当日出荷から5日以内出荷
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155ABUS(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ダンボールケース ストア・エキスプレスダンボールケースストア・エキスプレス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(30枚)
翌日出荷から8日以内出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
スーパーウェットマーカー 祥碩堂スーパーウェットマーカー祥碩堂(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など使用温度範囲(℃)-15~70直径×長さL(Φmm×mm)17×117インク油性商品タイプ使い切り本体
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本(300mL)
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷から4日以内出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜
(01553)クリップ ニッサン(01553)クリップニッサン(17件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブル ・ コネクタフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
(48815)スタビライザー ブッシュ トヨタ(48815)スタビライザー ブッシュトヨタ(11件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
忍者マスク 大塚刷毛製造忍者マスク大塚刷毛製造(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
顔面への飛散塗料を防ぐ 冬場の耐寒対策用 防塵用
トレー 無地 シーピー化成トレー 無地シーピー化成
8,390税込9,229
1ケース(50枚×18袋)
当日出荷から5日以内出荷
鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
(52115)F/バンパサポート トヨタ(52115)F/バンパサポートトヨタ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 丸のこ C7BA3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ C7BA3HiKOKI(旧:日立工機)
709税込780
1個
翌々日出荷
折りたたみ簡易フィッティングルーム(61-654-72)専用照明(LED) ストア・エキスプレス折りたたみ簡易フィッティングルーム(61-654-72)専用照明(LED)ストア・エキスプレス
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
折りたたみ簡易フィッティングルーム本体(61-654-72-1)専用照明です。 20W相当LED(コード5m付き)
種別照明(LED)
(01553)リテーナー ニッサン(01553)リテーナーニッサン
189税込208
1個
当日出荷
冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m) カナフジ電工冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(0.5m)カナフジ電工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
直線部でご使用下さい。
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
刈込鋏 145 短柄付 浅香工業刈込鋏 145 短柄付浅香工業
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
タップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS RS PROタップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSSRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
(01553)F/ドアフィニッシャークリップ ニッサン(01553)F/ドアフィニッシャークリップニッサン(3件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
ユニバーサルフィッティングルームオプション ストア・エキスプレスユニバーサルフィッティングルームオプションストア・エキスプレス
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
用途ユニバーサルフィッティングルーム(品番:2315-9200)専用照明 20W相当LED(コード5m付き)種別照明(LED)
(52155)R/バンパサポート トヨタ(52155)R/バンパサポートトヨタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
(95015)ピン ホンダ(95015)ピンホンダ(3件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピンC ジョイント 9501553000 ホンダピンC ジョイント 9501553000ホンダ(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
(01553)バンパークリップ ニッサン(01553)バンパークリップニッサン(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
実験用鉱物 蛍石 ナリカ実験用鉱物 蛍石ナリカ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約20×30内容12個
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ FIREコートグーリング
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
G3PEカップインソール 静電 ミドリ安全G3PEカップインソール 静電ミドリ安全
999税込1,099
1足
当日出荷から5日以内出荷
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEイエロー
関連キーワード
...