カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(849)
  • 制御機器(119)
  • 農業機械(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「155k」の検索結果

1,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画用紙155K8切10枚 マルアイ画用紙155K8切10枚マルアイ
319税込351
1パック(10枚)
当日出荷
水彩絵具やクレヨンなどに最適な厚口画用紙です。環境にやさしいエコパルプ(無塩素漂白パルプ)を使用しています。8ツ切りサイズ。
寸法(mm)270×380紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)186.7
PPバンド用シール イチネンSHOKOPPバンド用シールイチネンSHOKO(38件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
ヘルベルトサイン つくし工房ヘルベルトサインつくし工房
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ヘルメット取付材質軟質透明ビニール厚さ(mm)0.3寸法(mm)67×270質量(g)12
リサイクルL型 オルファリサイクルL型オルファ
649税込714
1本
当日出荷
大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型ブラック仕様ネジロック式付属品替刃2枚付材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)全長(mm)150適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)使用温度範囲0℃~+40℃作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所台所RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
イタリアン合皮IDカードケース ネイビー レイメイ藤井イタリアン合皮IDカードケース ネイビーレイメイ藤井(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サイズIDカードグリーン購入法適合
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
ボールバルブ K155 KVKボールバルブ K155KVK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ指月電機製作所(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ モリテック40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシモリテック(1件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT関連資料図面(0.03MB)
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M12大阪魂
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)EFFEX(エフェックス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ
チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M6大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M10大阪魂
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155KS-4取扱説明書(0.29MB)
チタン 寸切り 両面取り M3 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M3大阪魂
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5仕様両平先
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
194,000税込213,400
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5関連資料図面(0.15MB)取扱説明書(0.6MB)振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー LowEFFEX(エフェックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様7mm down/7mm forward材質アルミ形状スイッチ穴加工済み内径(Φ)14ハンドル径(Φmm)22.2
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコンNichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%ニチコン
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ホットカーペット 木目フローリングタイプ ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプワタナベ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
材質表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%電源(V)単相100電源コード(m)1.5
スペースダクト VP25 河村電器産業スペースダクト VP25河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6
ベンダー用シュー イチネンTASCOベンダー用シューイチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途TA515EG、TA515E、TA515用
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
46,880税込51,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
南京錠 ジョー・プリンス竹下南京錠ジョー・プリンス竹下
779税込857
1個
6日以内出荷
付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック)アロー盤 引込開閉器盤 屋根なしPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
屋内用としても使用できます。
用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック)アロー盤 引込開閉器盤 屋根付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
AC出力付きリチウム充電器27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000多摩電子
24,980税込27,478
1個
欠品中
重量約750g、厚さ約35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能なポータブル電源。 災害時の停電、ビジネス、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
用途大容量27000mAhのリチウム電池を搭載。
DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET) EPCOSEPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)EPCOS
25,980税込28,578
1袋(300個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DCギヤードモータ TG-87B-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-87B-GUタイプツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
[タイト]スカート サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカートサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材ですベーシックなタイトスカート
用途接客・オフィス事務向け混率(%)シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)廃棄衣料や裁断くずを再利用したリサイクル糸を使用。抗ウイルス加工を施した素材。性別女性用
...