カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • 自動車純正部品(87)
  • バイク純正部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「155k」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画用紙155K8切10枚 マルアイ画用紙155K8切10枚マルアイ
319税込351
1パック(10枚)
当日出荷
水彩絵具やクレヨンなどに最適な厚口画用紙です。環境にやさしいエコパルプ(無塩素漂白パルプ)を使用しています。8ツ切りサイズ。
寸法(mm)270×380紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)186.7
PPバンド用シール イチネンSHOKOPPバンド用シールイチネンSHOKO(38件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
PPバンド Kタイプ(一般手締め用) 積水樹脂PPバンド Kタイプ(一般手締め用)積水樹脂(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(5巻)
当日出荷
セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。種別引締機用PPバンド破断伸度(%)20
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
ヘルベルトサイン つくし工房ヘルベルトサインつくし工房
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ヘルメット取付材質軟質透明ビニール厚さ(mm)0.3寸法(mm)67×270質量(g)12
リサイクルL型 オルファリサイクルL型オルファ
649税込714
1本
当日出荷
大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型ブラック仕様ネジロック式付属品替刃2枚付材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)全長(mm)150適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
(K155C)ボルト ニッサン(K155C)ボルトニッサン
339税込373
1個
3日以内出荷
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)使用温度範囲0℃~+40℃作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所台所RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
イタリアン合皮IDカードケース ネイビー レイメイ藤井イタリアン合皮IDカードケース ネイビーレイメイ藤井(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
サイズIDカードグリーン購入法適合
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシ モリテック40Sユニクロアングル片穴釘穴ナシモリテック(1件のレビュー)
969税込1,066
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
3/4インチ エアーインパクトレンチ エスコ3/4インチ エアーインパクトレンチエスコ(1件のレビュー)
70,500税込77,550
1台
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。エスコ品番EA155KK全長(mm)241質量(kg)4.2ボルト径20mm空気消費量(L/min)470所要圧縮機(kw)3.75差込角(inch)3/4吸入口サイズ1/4inchPT
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M12大阪魂
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M10大阪魂
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA155KS-4
チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M6大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M3 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M3大阪魂
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5仕様両平先
バルブCOMP. フロート 16155KJ9751 ホンダバルブCOMP. フロート 16155KJ9751ホンダ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
194,000税込213,400
1台
翌日出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
スリッパー チェン 52155KT1670 ホンダスリッパー チェン 52155KT1670ホンダ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番52155-KT1-670
ホットカーペット 木目フローリングタイプ ワタナベ工業ホットカーペット 木目フローリングタイプワタナベ工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
材質表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100%電源(V)単相100電源コード(m)1.5
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
重圧感のある落ち着いた色合いのフレームで、インテリアのグレードを高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ552カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
スペースダクト VP25 河村電器産業スペースダクト VP25河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコンNichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%ニチコン
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
46,880税込51,568
1個
当日出荷から8日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
(53155)ラジエータグリル シール NO.1 トヨタ(53155)ラジエータグリル シール NO.1トヨタ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
ドリルヘッド DMN タンガロイドリルヘッド DMNタンガロイ
17,996税込19,796
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリツプ,ピストンピン ホンダクリツプ,ピストンピンホンダ
199税込219
1個
3日以内出荷
DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ 交換ヘッド テグテックジャパンドリルラッシュ 交換ヘッドテグテックジャパン
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット、コンバーター ホンダガスケット、コンバーターホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷