カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1560m」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット 1560M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1560M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5496セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)2.1差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9【12角】10、11、12、13、14、17、19、21、22ケースMCT2適合トレーTCB015
  • 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)

    3Sワイヤー

    SHIMANO(シマノ)(106件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途シフト用
  • ソケットレンチセット 1560MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1560MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5500セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ケースMCT2適合トレーTCB015
  • 金属屈折計用蓋板 アタゴ

    金属屈折計用蓋板

    アタゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合MASTERシリーズ
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本(60m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパードリル 三菱マテリアル

    テーパードリル

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です。
    用途汎用・一般加工
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • プラツカミ オーティス

    プラツカミ

    オーティス
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)80材種貝:ASA樹脂、足:丸4.2mm
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ15)

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番15出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • B41560A7339M000 EPCOS

    B41560A7339M000

    EPCOS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B41560A5100M000 EPCOS

    B41560A5100M000

    EPCOS
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ボール盤 マキタ

    卓上ボール盤

    マキタ(10件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
    穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
  • 七夕個人セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    七夕個人セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    373税込410
    1個
    当日出荷
    作って飾れる七夕飾りセット。短冊や飾りを作ってすぐに飾れる七夕工作セットです。笹と飾り付け素材がすべて揃っており、カラーモールやホログラムシートなどで華やかな笹飾りが作れます。飾りの作り方付きで、オリジナルの七夕飾りが簡単に完成します。持ち運びやすい56cmサイズで、園児や児童の工作におすすめです。作って飾って季節の行事を楽しめる、家庭や学校行事にぴったりのセットです。材質:七夕用笹 :PVC・鉄・ポリエステル。サイズ:枝笹:630×560mm(広げた状態)、カラーモール:Φ6×240mm、ホログラムシート:150×200mm。セット内容:七夕用笹 小×1、色がみ6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙 16切×1、名前札×1
    用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。カラフルセット内容七夕用笹 小(枝笹550mm)×1、色がみ6色組×1、カラーモール8色組(Φ6×240mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、カラーフォーメーション16切薄口×1、名前札×1長さ(mm)550
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡

    ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電

    水鏡
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    【カメラ部】。音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵。録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存。録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応。解像度:2560×1440ピクセル。レンズ:3.3mm。ビデオ圧縮:H.264,H.265。音声圧縮:G711A/AAC。センサー:1/3.2"CMOSSensor。赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)。白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)。フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps。バックライト補正:対応。動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)。PIRセンサー:距離8メートル、120度。寸法:180×66×80mm、重量:約330g。バッテリー容量:5200mAH。使用時間:充電サイクルあたり3か月。電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)。保護等級:IP66防水レベル。【ソーラーパネル部】。サイズ:116×169mm。電源コネクター:タイプC(3m)。動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)。防水防塵規格:IP66
    用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇。ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍。24時間待機、動体検知で録画開始。400万画素高画質。別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作。5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応。WIFI機能付、遠隔管理も可能。カメラとモニター&APP双方向音声通話。PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。最大256GBmicroSDカード対応。暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。IP66防水レベル
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 760x360x1560mm メタルラック(キャスター付) エスコ

    760x360x1560mm メタルラック(キャスター付)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA976AJ-87材質キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)キャスター取付時:760×360×1560(H)質量(kg)12.5高さ(mm)1560 (キャスターあり)奥行(mm)360間口(mm)760耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)全体(アジャスター使用時):400、(キャスター使用・静止時):300、(キャスター使用・走行時):100/棚板1枚当たりキャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
  • デジタル一眼レフカメラ D7500 Nikon(ニコン)

    デジタル一眼レフカメラ D7500

    Nikon(ニコン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。 D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。 有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。 高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。 また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。 動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。 チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。 ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ)ブラック型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ有効画素数約2088万画素撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当)総画素数2151万画素替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素)画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面)倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時)シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃))レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AFフラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモードフォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p記録時間最長 29分59秒記録ファイル形式MOV、MP4映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC音声記録リニアPCM、AAC感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5)液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています)画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存)Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSKBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1言語表示日本語、英語使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
  • クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm Wera

    クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先T6 軸長60mm

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4653材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T6先端サイズ(mm)1.65
  • 15.9x560mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    15.9x560mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-25
  • Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
  • Molex 端子 STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    6,498税込7,148
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
  • クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm Wera

    クラフトフォーム精密ドライバー 1567 ESD静電対策 刃先TX8 軸長60mm

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4652材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)157軸長(mm)60刃先T8先端サイズ(mm)2.30
  • 3/4 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    3/4 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    一体成型のマグネシウムボディで高い耐久性を実現します。 片手で正逆の切替が可能です。 メンテナンスフリーです。
    用途自動車、建設機械、産業などのボルトの締め付け、取り外しに、超軽量による作業者の負担の軽減にトルクレンジ(N・m)1560トラスコ品番855-1709材質マグネシウム合金全長(mm)330質量(kg)4.5ホース径(Φmm)(最小)10速度6200RPM・SPM/min空気消費量(NL/min)181アンビルロングタイプカプラータイプ3/8”騒音値(dB(A))(50/60Hz)99.8差込角(sq.)3/4”アズワン品番64-6800-59リバーストルク(N・m)(最大)1695
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1560mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3525材質(本体)ポリウレタン質量(g)235.2使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1560使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)35最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)387
  • CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIK

    CoroDrill DE10 ドリルヘッド

    SANDVIK
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
    用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • マグネット式 プライバシー フィルター ADTECHNO LCD1560MT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ADTECHNO LCD1560MT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ADTECHNO LCD1560MT入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ブロードワイドバイアス 渡辺布帛

    ブロードワイドバイアス

    渡辺布帛
    4,298税込4,728
    1巻(70m)
    4日以内出荷
    少し幅広のサイズです。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。
    材質ポリエステル:65%、綿:35%幅(mm)25
  • 透明カップ バイオ 152角500BSZ 新 リスパック リスパック

    透明カップ バイオ 152角500BSZ 新 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    152mm幅汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約560ml。[首下容量]385ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)152×152×43容量(mL)560
  • リーマ付チューブカッター イチネンTASCO

    リーマ付チューブカッター

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
  • 4灯可変作業ランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    4灯可変作業ランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
    質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定) 「切」・「連続」・「自動」のモード切替え 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    (ルーバー)9YR8.4/0.5