カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1570m」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット 1570M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1570MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(17点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5518セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
ジュシトレー 1560M/MS、1570M/MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ジュシトレー 1560M/MS、1570M/MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)
619税込681
1枚
当日出荷
コード105-8212アズワン品番64-4818-20
ケミソフト ネオ アトムケミソフト ネオアトム(2件のレビュー)
489税込538
1双
当日出荷
乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 抗菌防臭加工を施しています。
用途機械部品・精密機械の組立作業。厚さ(mm)1.1
SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
229,000税込251,900
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)27最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~120推奨雰囲気温度(℃)-30~80内径(Φインチ)2026/05/08補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)3.9最小曲げ半径(mm)160概略質量(g/m)510
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
86,980税込95,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
(22157)ディスロータ ニッサン(22157)ディスロータニッサン(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
ドリル用チップ DA 京セラドリル用チップ DA京セラ
6,998税込7,698
1箱
当日出荷から8日以内出荷
仕様●メトリック:M主な用途汎用
エアコンプレッサ 静音モデル SK11エアコンプレッサ 静音モデルSK11(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
バルクチューブ 70X1M 950057000150M ホンダバルクチューブ 70X1M 950057000150Mホンダ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)材質ナイロン繊維穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
1570mm モップ タンク付 エスコ1570mm モップ タンク付エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5Lアズワン品番65-3897-18繰り返し・詰め替え対応
200x1570mm [ノンスパーク] 鍬 エスコ200x1570mm [ノンスパーク] 鍬エスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
全長(mm)1570刃長(mm)200エスコ品番EA642KV-10
530-1570mm 打診棒(レンコン玉) エスコ530-1570mm 打診棒(レンコン玉)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)300本体寸法(mm)530~1570アズワン品番64-7872-27先端径(Φmm)60
3/8"DR ソケットレンチセット エスコ3/8"DR ソケットレンチセットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
仕様ボールジョイント:44mmセット内容ソケット(6角):5.5・6・7・8mmソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mmラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:75・150mmボールジョイント:44mm型番1570Mケース寸法(mm)400×115×54差込角(inch)3/8アズワン品番64-2239-31総質量(kg)2.2
1570x870mm 特大水切りスイーパー エスコ1570x870mm 特大水切りスイーパーエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)870全長(mm)1570エスコ品番EA928AY-52材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム質量(g)1990繰り返し・詰め替え対応
1570x560mm 特大水切りスイーパー エスコ1570x560mm 特大水切りスイーパーエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)560全長(mm)1570エスコ品番EA928AY-51材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム質量(g)1380繰り返し・詰め替え対応
1570x1160mm 特大水切りスイーパー エスコ1570x1160mm 特大水切りスイーパーエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。 特に広い場所の水切り作業に向いています。 引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)1160全長(mm)1570エスコ品番EA928AY-53材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム質量(g)2560繰り返し・詰め替え対応