カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「157b」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートナイフプロ オルファアートナイフプロオルファ(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)トラスコ品番360-0688厚さ(mm)13.7全長(mm)172質量(g)29.5全幅(mm)16刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用)TRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)富士電機(7件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
ワイヤレス充電マウス サンワサプライワイヤレス充電マウスサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
バンパーリヤー (B157) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B157)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (B157) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (B157)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スピードメーター (B157) MAZDA(マツダ)スピードメーター (B157)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (B157) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (B157)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸) 日本緑十字社バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸)日本緑十字社
479税込527
1枚
当日出荷から翌々日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
穴径(Φmm)4穴数1
ロック(R)ドアー (B157) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (B157)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
マット トランク ルーム (B157) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (B157)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B157) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B157)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (B157) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (B157)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
(48157)インシュレータ, フロント コイル スフ ダイハツ(48157)インシュレータ, フロント コイル スフダイハツ
649税込714
1個
当日出荷
ダストモップ ラバーメイドダストモップラバーメイド
4,298税込4,728
1個
欠品中
収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
適合機種ダストモップ縦(mm)127
(24781)ガスケット,ドレーンプラグ スズキ(24781)ガスケット,ドレーンプラグスズキ(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト クレファー(CREPHA)紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライトクレファー(CREPHA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
トリム(R)リヤードアー (B157) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (B157)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (B157) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (B157)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(L) トランク サイド (B157) MAZDA(マツダ)トリム(L) トランク サイド (B157)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィンPROST's
6,998税込7,698
1個(4kg)
当日出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適
用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/引出付/固定式) サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/引出付/固定式)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来るキャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
(48157)インシュレータ, フロント コイル ダイハツ(48157)インシュレータ, フロント コイルダイハツ(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キットPROST's(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1kg)
当日出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
HERAT ソーチェーン ハートフルジャパンHERAT ソーチェーンハートフルジャパン(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オレゴン互換性商品
軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来るキャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。 キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式)サカエ
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm萩原
8,998税込9,898
1台(1台)
翌々日出荷
洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。シンプルですっきり見える引出し2杯付き。
用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター4個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
モールバンパー (B1) B157-50-225 MAZDA(マツダ)モールバンパー (B1) B157-50-225MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
(MH01-)ホース,ウオーター MAZDA(マツダ)(MH01-)ホース,ウオーターMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/引出付/固定式) サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/引出付/固定式)サカエ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
モールバンパー (B1) B157-50-035 MAZDA(マツダ)モールバンパー (B1) B157-50-035MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
リフトアップデスク サンワダイレクトリフトアップデスクサンワダイレクト
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。 ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。 高さは125~505mmで無段階可変出来ます。 キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。 1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。 W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。 天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
ステンレス作業台(SUS430/キャスター付) サカエステンレス作業台(SUS430/キャスター付)サカエ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430キャスタースチール金具天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダクト(R),ヒーターサイド MAZDA(マツダ)ダクト(R),ヒーターサイドMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ダクトB (W0) MAZDA(マツダ)ダクトB (W0)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ダクト(R) ヒーター サイド (BP) MAZDA(マツダ)ダクト(R) ヒーター サイド (BP)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
モール(R) リヤー コンビ ランプ (G1) MAZDA(マツダ)モール(R) リヤー コンビ ランプ (G1)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
クランプ クラッチ ケーブル (1A) MAZDA(マツダ)クランプ クラッチ ケーブル (1A)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷