レインモンスター ストロングPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
高純度のフッ素変性シリコーンで撥水効果が約12ヶ月の超耐久を実現。
有効成分がガラス表面を覆い定着することで強固な撥水被膜を形成し、摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりになります。
雨はもちろん豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)165タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量80mL危険物の性状水溶性