カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「158k」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全刃折器ポキL型 オルファ

    安全刃折器ポキL型

    オルファ(18件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
    用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。トラスコ品番395-8973質量(g)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERING

    LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

    GTG ENGINEERING
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーマンジュニア標準替刃 亀倉精機

    パワーマンジュニア標準替刃

    亀倉精機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊鋼
  • M8フランジLナット ステンレス POSH Faith

    M8フランジLナット ステンレス

    POSH Faith
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM8
  • 2215シリーズ レギュレータ CKD

    2215シリーズ レギュレータ

    CKD
    13,275税込14,603
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所

    省エネ水中ポンプ U-K型

    櫻川ポンプ製作所
    519,800税込571,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
    用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型 櫻川ポンプ製作所

    撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型

    櫻川ポンプ製作所
    519,800税込571,780
    1台
    4日以内出荷
    小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
  • ベンダー用シュー イチネンTASCO

    ベンダー用シュー

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途TA515EG、TA515E、TA515用
  • スッキリボックス用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スッキリボックス用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    スッキリポール用の別売部材です。
    種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)耐荷重490N(50kgf)仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
  • スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ソフトライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板) 器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)
    種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LEDLED内蔵直下近接限度(cm)10配光タイプ拡散電源ユニット別売
  • [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    [ストレート]パンツ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    15,980税込17,578
    1枚
    5日以内出荷
    無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄。軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。しゃがんでもズレにくいジャストウエスト
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)股下(cm)84性別女性用
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    用途Xpeed1200用適合機種Xpeed1200
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ラビアン AICA(アイカ工業)

    ラビアン

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • 2415シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD

    2415シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵)

    CKD
    13,638税込15,002
    1個
    15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10%

    AVX
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット ハゼット

    ヘックスローブレンチセット

    ハゼット
    6,898税込7,588
    1個
    27日以内出荷
    ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しました。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなどトラスコ品番813-2761セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)212
  • エックスハイパーAL型(簡易包装) オルファ

    エックスハイパーAL型(簡易包装)

    オルファ
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷
    225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2111全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
  • エックスハイパーL型(簡易包装) オルファ

    エックスハイパーL型(簡易包装)

    オルファ
    6,998税込7,698
    1セット(20個)
    当日出荷
    224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2110全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • アクリル製レタースタンド 光

    アクリル製レタースタンド

    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    卓上に最適なアクリルシリーズ 店舗、オフィス、展示など アクリル製なので割れにくく安全です
    材質アクリル
  • 回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーナシ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック

    LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
  • プレス製ゴムキャスター イノアック

    プレス製ゴムキャスター

    イノアック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式型式プレート式ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
  • 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン

    軸付ベアリングローラ(Fローラ)

    椿本チエイン
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ローラ形式Fローラ
  • 158kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    158kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BB-32材質(ベルト)ナイロン
  • 158kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    158kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BB-33材質(ベルト)ナイロン
  • 158kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    158kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BB-31材質(ベルト)ナイロン
  • ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ メタルヘッド

    シュナイダーエレクトリック
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
  • YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ) YOKE

    YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)

    YOKE
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
    用途チェーン長さの調節に。仕様REACH規則適合品材質合金鋼
  • スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントインチサイズ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • モノラルパワーアンプ オースミ電機

    モノラルパワーアンプ

    オースミ電機
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
    用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
  • コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)

    コマツ バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)

    東日興産(TN)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    メーカーコマツ