カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1590b」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1590B HAMMOND

    1590B

    HAMMOND
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BB HAMMOND

    1590BB

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBBK HAMMOND

    1590BBBK

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 1590BYL HAMMOND

    1590BYL

    HAMMOND(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBK HAMMOND

    1590BBK

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 1590BOR HAMMOND

    1590BOR

    HAMMOND(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミバルブ開閉札 四角 日本緑十字社

    アルミバルブ開閉札 四角

    日本緑十字社
    679税込747
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
    穴径(Φmm)5穴数1仕様両面印刷材質アルミ厚さ(mm)1寸法(mm)80×80質量(g)19取付方式
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • 1590BRD HAMMOND

    1590BRD

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BLG HAMMOND

    1590BLG

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BFL HAMMOND

    1590BFL

    HAMMOND
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEKAぼたん デカボタン 日本紐釦貿易

    DEKAぼたん デカボタン

    日本紐釦貿易
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
  • 1590BBRD HAMMOND

    1590BBRD

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBOR HAMMOND

    1590BBOR

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBYL HAMMOND

    1590BBYL

    HAMMOND
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBFL HAMMOND

    1590BBFL

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBLG HAMMOND

    1590BBLG

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • DEKAぼたん 徳用 日本紐釦貿易

    DEKAぼたん 徳用

    日本紐釦貿易
    3,598税込3,958
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    寸法(mm)50
  • 1590BFLBK HAMMOND

    1590BFLBK

    HAMMOND
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    降り積もる雪の情景を思わせる白の濃淡。マットな質感の淡い透過光が美しいあかりです。サンドプラストを施したグローブに、穏やかな曲線を描いた白の濃淡が引き立ちます。
    仕様調光器:不可材質グローブ:フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)質量(kg)1.9取付クイックA高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)600ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    住宅用非常灯付シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
    仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型 Panasonic(パナソニック)

    WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
    取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
  • AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX AMD

    AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX

    AMD
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    AMD Ryzen 7 8700F は、本格的なゲーミング PC の出発点としておすすめです。
    仕様【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Desktop Processors対応OSWindows 11 - 64ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。速度【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600メモリーDDR5【チャネル】2適合ソケットAM5キャッシュメモリー【L2】8MB【L3】16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数【CPU】8スレッド数16クロック周波数【ベース】4.1GHz最大動作周波数(GHz)最大5.0最大動作温度(℃)95
  • スロツトルワイヤー 三菱

    スロツトルワイヤー

    三菱
    469税込516
    1個
    14日以内出荷
  • スロツトルワイヤ 三菱

    スロツトルワイヤ

    三菱
    319税込351
    1個
    14日以内出荷
  • ステンレス ネジシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックル

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF12200

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF12200Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2120

    椿本チエイン
    6,998税込7,698
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)76.2リンク内幅W(mm)25.4材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)25.4チェーンNo.RF2120プレート厚(mm)6チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)28.05ピン長L2(mm)31.75ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)34.4最大許容張力(kN)3.82
  • バイピッチチェーン SK2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン SK2

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2